Beli Dewalt Hammer Drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Applications- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearanceholes in masonry, stone, concrete and brick/block work
- DEWALT Cordless Hammer Drill SDS Max (Mesin Bor Beton Baterai)atribut:
- No. Load Hits (BPM): 0-3150
- Charging Time (minute): 60
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- DEWALT XR SDS Plus 3 Mode Rotary Hammer Kit (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Deskripsi:The DCH253M2 20V Max SDS 3 Mode Rotary Hammer Kit is a high-performance drill powered by 2.1 joules of impact energy that protects professionals with reduced vibration felt at the handles using the Active Vibration Control technology.atribut:
- Contents: 1pc DCH253 SDS+ Plus Hammer Drill; Fast Charger; 2pc 20V Max* 4.0 AH Li-Ion batteries; 360 degrees side handle; Depth Rod; Depth Rod
- Power Tool Type: Cordless
- Impact Energy: 2.1 joules
- Optimal Concrete Drilling: 5/32 - 1/2 inch
- Blows per minute: 0-4,500 b.p.m
- No. Load Speed: 0-1.200 r.p.m
- TEKIRO Claw Hammer (Palu Kambing)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- DEWALT Cordless Hammer Drill Flexvoltatribut:
- Impact Rate (bpm): 0-4480
- Impact Energy (J): 3.5
- Bit Holder: SDS-Plus
- Chipping: Yes
- Battery Capacity (AH): 2pcs x 9.0
- Battery Chemistry: XR Li-Ion
- Battery Voltage (V): 54 (Max)
- No Load Speed (rpm): 0-1000
- DEWALT Mesin Bor dan Penyedot Debuatribut:
- Compatible Model: DCH273M2
- HILTI Corded Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Deskripsi:Rotary hammer SDS Plus (TE-C) dual mode kompak pegangan pistol untuk pengeboran palu dan pengeboran tipe putar
- DEWALT Cordless Hammer Drill Heavy Dutyatribut:
- Impact Rate (bpm): 0-5500
- Impact Energy (J): 2.6
- Max. Drill (Steel) (mm): 13
- Bit Holder: SDS-Plus
- Battery Chemistry: XR Li-Ion
- Battery Voltage (V): 18
- Collar Diameter: 43
- Core Drill Capacity in Soft Brick (mm): 50
- Max. Drill (Concrete) (mm): 26
- Max. Drill (Wood) (mm): 30
- No Load Speed (rpm): 0-1500
- KRISBOW Dead Blow Hammer (Martil / Palu Dead Blow)Deskripsi:Dead Blow Hammer 0.50LBS adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari polyethylene. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.atribut:
- Type: Dead Blow Hammer
- Material: Polyethelene
- Handle Material: Fiberglass
- DEWALT SDS Plus Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)atribut:
- Bit Holder: SDS-Plus
- DEWALT 3 Mode SDS Plus Combination HammerDeskripsi:D25323K 1 Inch SDS Rotary Hammer Kit is a light weight, low vibration, high-performance drill designed for demands of todays contractor. The durable German engineered mechanism delivers 2.8 joules of impact energy that delivers fast speed of application tatribut:
- Power Input: 800 watt
- Output Power: 395 watt
- Impact Energy: 2.8 joules
- Maximum Drilling Capacity: 30 mm (wood), 13 mm (metal), 26 mm (concrete),
- No. Load Speed: 0-1.150 r.p.m
- TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
Daftar Harga Dewalt Hammer Drill Terbaru November 2026
| BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp46.900 |
| BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp479.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
| DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS Plus (Mata Bor Beton) | Rp49.900 |
| DEWALT Hammer Drill (Mesin Bor Listrik) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp2.299.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp1.899.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill SDS Max (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp14.999.900 |
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| DEWALT XR SDS Plus 3 Mode Rotary Hammer Kit (Mesin Bor Bobok Beton Baterai) | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/38P101003116-2.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/iiP105194666-1.jpg)
/fpP104801565-2.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/m5P104800797-1.jpg)
/pwP105505932-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/P102099636-1.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)



/r3P104884975-1.jpg)

/06P103637006-5.jpg)
/l3P104802759-1.jpg)

/bvP101000427-4.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)