Beli Cut Off Makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Portable Cut - Offatribut:
- Power (W): 2000
- Capacity (mm): 355
- Capacity (inch): 14
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
Daftar Harga Cut Off Makita Terbaru April 2026
| BULL Armature for Makita Cut Off | Rp419.900 |
| Makita Portable Cut - Off | Rp2.199.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp49.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| BULL Stator for Makita 14inch Cut Off | Rp309.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| BULL Stator for Makita 16inch Cut Off | Rp309.900 |
| Makita Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp12.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/deP103747482-1.jpg)





/P101509532-2.jpg)




/0rP101004027-2.jpg)



/P101578422-1.jpg)