Beli Clam Pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KYOTO TOOL (KTC) Pipe WrenchDeskripsi:-The gripper is a tooth shape that is often caught and heat treated.-Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
- Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)atribut:
- Diameter (mm): 25
- Color: White
- KODAMA Crimping Socket Type For Steel Pipe Straight Pipe (Half Size) Latribut:
- Dimension W (mm): 72
- Dimension L (mm): 40
- Suitable Scratch Length: Approx. 20mm
- Dimensions d (mm): 21
- Applicable Wrench: Allen wrench 6mm
- Bolt Material: Chrome molybdenum steel (SCM435)
- Chemical Resistance: Suitable: Gasoline (excluding high octane), ammonia water, A heavy oil, ethanol, ethylene glycol, caustic soda, OK: Hydrochloric acid / sulfuric acid (20% at room temperature), B / C heavy oil, Not suitable: Toluene, acetone / MEK
- Fluid Used: Water, hot water, oil, steam
- Material (Metal): (Cover) / Ductile cast iron (FCD450)
- Material (Packing): Special heat-resistant agent for high nitrile rubber
- Nominal Diameter: 15A
- Operating Temperature Limit: -30 to 130
- Proof Pressure (MPa): 2
- Shape: socket
- TRUSCO Number: 353-7196
- Type: Mechanical coupling
- SPACIO Saddle (Klem Pipa)Deskripsi:-For fixing pipesatribut:
- Material: Steel, Surface treatment:Trivalent chromate treatment
- Compatible Pipe: Standard pipe for SPACIO pipe system
- Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)Deskripsi:Pipa PE Aqualon HDPE adalah pilihan terbaik anda untuk ketahanan yang sangat tinggi, dengan umur penggunaan sampai 50 tahun.Keunggulan- Higienis- Sistem Sambungan- Tahan Terhadap Abrasi- Tahan Terhadap Gem pa- Ringan- Tahan Terhadap Bahan KimiaSistem AplikasiSistem ini dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran bertekanan pada : perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 085/S/Pro/B/VIII/2021
- PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitDeskripsi:Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
- RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)Deskripsi:RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).atribut:
- Color: Black
- Length (m): 4
- Material: High Density Polyethylene (HDPE)
- RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)atribut:
- Color: Black
- Material: High Density Polyethylene (HDPE)
- Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Deskripsi:Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
- Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)Deskripsi:Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.atribut:
- Length (m): 50
- Fuji Special High Pressure Hexagon NippleDeskripsi:Usage:For hydraulic pipe connection.atribut:
- Material: Carbon steel
- B (mm): 32
- L (mm): 48
- Operating pressure: 12MPa
- Nominal Diameter A: 20
- Nominal Diameter B: 3/4
- Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)Deskripsi:Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki dratatribut:
- Material: Brass
- Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)Deskripsi:Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki dratatribut:
- Material: Brass
- Finishing: Chrome
- BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)Deskripsi:Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
Daftar Harga Clam Pipa Terbaru October 2026
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| Westpex Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega) | Rp2.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Pipe Wrench | Rp249.900 |
| Boss Pipa Conduit | Rp19.900 |
| Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa) | Rp5.900 |
| Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa) | Rp3.900 |
| KODAMA Crimping Socket Type For Steel Pipe Straight Pipe (Half Size) L | Rp1.099.900 |
| SPACIO Saddle (Klem Pipa) | Rp38.900 |
| Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air) | Rp799.900 |
| PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8oP101000312-2.jpg)
/h0P106398612-1.jpg)
%20Pipe%20Wrench/P102733729-1.jpg)

/P101547718-2.jpg)
/qoP105719960-1.jpg)
%20L/88P103649296-1.jpg)
/P102966929-1.jpg)
/1oP106379060-1.jpg)

/8sP106836316-1.jpg)
/14P107088040-1.jpg)

/7lP106836273-1.jpg)
/czP104666467-2.jpg)
/poP106884924-1.jpg)

%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Onda%20Double%20Nipple%20(Sambungan%20Nepel)/4eP106799158-1.jpg)
%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Onda%20Chrome%20Double%20Nipple%20(Sambungan%20Nepel)/34P106799112-1.jpg)
/14P102304040-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)