Beli Chicago Coupling di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)Deskripsi:Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Mega Half Coupling 350 LF2 SW 3M MEGatribut:
- Material: 350 LF2
- Class: 3000#
- NiGK Corporation Thermo Label [[RU]] LIDeskripsi:-Once discolored, the irreversible temperature material does not return to its original color. -Heat generation inspection of transformer/machineries.-Temperature control of heat treatment process. -Indoor and outdoor use is possibleatribut:
- Primary Colors: White
- Element Size: phi11mm
- Sheet Size: 30x30mm
- Measurement Precision: ±2°C
- Measuring Method: Irreversible
- YAMADA Hand Operated Grease Lubricatoratribut:
- Diameter (mm): 394
- Height (mm): 795
- Hose: Withstand voltage 2m
- Maximum Discharge Pressure (MPa): 25
- Adaptive grease consistency: from # 00 to # 0
- Discharge Rate (cc/stroke): 3.2
- Carry: Yes
- Capacity (L): 16
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- TOYOGIKEN Intermediate Plateatribut:
- Material: Insulation resin (UL94V-0)
- Color: Black
- Rated Insulation Voltage (V) : 600
- Matahari Sarung Tangan Bintik Karetatribut:
- Material: Benang TC/Polycotton dengan tambahan PVC Dotting
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- NITTO KOHKI Hi Coupler Plug Large Diameter (for Hose Mounting) Made Of Stainless Steelatribut:
- Installation Shape: hose nipple
- Valve Structure: No valve
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Fluid: water
- Socket or Plug: plug
- Dimension BD (mm): 13
- Dimension C (mm): 23
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
- Body Material: stainless
- Mega TEE 350-LF2 SW 3M MEGatribut:
- Material: 350-LF2
- Class: 3000#
Daftar Harga Chicago Coupling Terbaru March 2026
| Chicago Pneumatic Impact Wrenches | Rp5.599.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur) | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Quick Coupling Air (Kopler) | Rp72.900 |
| NAC Quick Coupling AL Type (Kopler) | Rp99.900 |
| Mega Half Coupling 350 LF2 SW 3M MEG | Rp72.900 |
| NiGK Corporation Thermo Label [[RU]] LI | Rp1.299.900 |
| YAMADA Hand Operated Grease Lubricator | Rp17.999.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101003203-1.jpg)
/ioP104794672-1.jpg)
/j9P104562693-5.jpg)
/P102351084-1.jpg)

![NiGK Corporation Thermo Label [[RU]] LI](https://media.monotaro.id/mid01/small/Alat%20Ukur/Termometer%2C%20Hygrometer/Termometer/NiGK%20Corporation%20Thermo%20Label%20%5B%5BRU%5D%5D%20LI/P102695997-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20Hand%20Operated%20Grease%20Lubricator/biP106569414-1.jpg)

/beP101000410-12.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Campuran/Matahari%20Sarung%20Tangan%20Bintik%20Karet/j0P103158684-1.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/P102114865-1.jpg)
/aeP103206374-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20Air%20Operated%20Grease%20Lubricator/8yP106563322-1.jpg)
%20Made%20Of%20Stainless%20Steel/P102830332-1.jpg)