Beli Chainsaw Adapter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KODENKI Chainsaw AdaptorDeskripsi:Adapter untuk mengubah mesin Gurinda 4inch ke Chainsaw.Dapat dipasang untuk semua mesin gurinda ukuran 4inch,adaptor BELUM termasuk mesin Gerinda. Pemasangansangat mudah, ada cara pasang di buku manual. Sangatpraktis dan berkualitas. Sudah termasuk mata gergajichainsaw dan semua perlengkapan-nya.HEAVY DUTY , KOKOH DAN DESAIN TERBARUUkuran 11.5inchcara pasangnya gak terlalu sulit hanya butuh kesabaran dan ketelitian aja kalo pas terpasang dan dicoba utk potong kayu gak tajam artinya pemasangan rantai potongnya salah.. dan musti dibalik arahnya yaatribut:
- Size (inch): 11.5
- MUSASHI Detachable Rechargeable Pole Chainsawatribut:
- Capacity (Ah): 2000
- Chain Blade: 90PX-28 (Oregon product number) Length 6 inches Pitch 3/8 inch Drive link number 28
- Chain Speed (m/s): 5.9 () (at no load)
- Charging Time (minute): 80
- Content Set: AC adapter ; Battery (LIB-20) ; Chain oil ; Special wrench
- Continuous Use Time (minute): 80
- Effective Cutting Length (mm): 120
- Guide Bar Length (mm): 150
- Height (mm): 210
- Length (mm): 1600-2200
- Material: Blade = High carbon steel, Body = Nylon fiberglass resin, Pole = Aluminium
- Maximum Cutting Diameter (mm): 120
- Motor: DC magnet motor 18V
- Power Supply (V): 100
- Saw Chain: 90PX-28
- Voltage (V): 18
- Width (mm): 75
- KODENKI Mini Chainsaw CoverDeskripsi:Bisa Digunakan Untuk Chainsaw Adaptor Ukuran 11,5 inch maupun 12 inchatribut:
- Size (inch): 11.5
- Material: Plastic
- Length (cm): 31
- Width (cm): 9
- KODENKI Chain for Chainsaw Adaptoratribut:
- Material: Stainless Steel
- Size (inch): 11.5
- Teeth: 45 Teeth
- HASSTON PROHEX Electric Chainsaw AdapterDeskripsi:bisa memotong kayu hingga ketebalan 11cmUntuk pelumas bisa gunakan oli mesin/oli rantai buat motoratribut:
- Length (inch): 11.5
- APR Adaptor GerindaDeskripsi:BISA UNTUK SEMUA WATT GRINDERKELENGKAPAN SESUAI GAMBAR REALPICTChainsaw penyambung Gergaji Listrik Mata Pisau Pemotong Kayu 12 InchChainsaw merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, dimana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji didalamnya- adaptor gerinda 4inch/100mm- gergaji listrik ukuran 12 inch- untuk memotong kayu- dilengkapi dengan buku petunjuk cara merakit- sangat kuat- tahan lama- mudah di gunakanCara Pemasangan :1. Memasang keping rantai serta rantai dari gergaji tersebut. Untuk dapat melakukan pemasangan ini para pengguna gergaji harus membuka terlebih dahulu2.tutup pelindung rantai dan memasangkan keping rantai yang diikuti dengan pemasangan rantai pada alur keping rantai tersebut.3.Isilah pelumas rantai dengan menggunakan minyak pelumas khusus yang memang diperuntukkan untuk memperlancar kerja rantai pada sebuah mesin.Melakukan pengisian bahan bakar mesin gergaji dengan bahan bakar campuran antara pelumas dengan bensin.Menghidupkan mesin gergaji sebelum menggunakannya, dan4. Memastikan semua komponen keamanan didalam gergaji tersebut dapat berfungsi dengan baik, sehingga gergaji dapat berfungsi dengan optimal.atribut:
- Electric Saw Size (inch): 12
- Grinding Adapter (inch): 4
- Grinding Adapter (mm): 100
- Morris Electric Chain Saw AdapterDeskripsi:MINI CHAINSAW UNTUK MESIN GERINDA( HANYA ACCESORIES NYA SAJA TIDAK BERIKUT MESIN GERINDA NYA )MODEL TERBARU PLUG N PLAY TIDAK PERLU REPOT RAKITHEAVY DUTY , KOKOH DAN DESAIN TERBARUmesin potong kayu ranting portable chain saw konverter gerinda 4inch mesin potong rumput portable pakai gerinda 4" tidak termasuk mesin gerinda yah bisa di pasang di semua mesin gerinda tangan ukuran 4inch.atribut:
- Size (inch): 16
- MTMasaki Electric Chain Saw AdapterDeskripsi:Desain instalasi cepatDilengkapi dengan sistem instalasi cepat yang unik, Adaptor untuk mengubah mesin Gurinda 4inch menjadi Chainsaw. Dapat dipasang untuk semua mesin gurinda ukuran 4inch memudahkan penggantian gergaji rantai listrik dan meningkatkan efisiensi kerja.Mekanisme penguncian pengaman: Dilengkapi dengan desain penguncian pengaman untuk memastikan konverter terkunci dengan aman pada gergaji rantai listrik, sehingga menghasilkan pengoperasian yang aman dan stabil.Kompatibilitas luasKompatibel dengan berbagai penggiling sudut MT·MASAKI untuk memastikan keserbagunaan dan fleksibilitas.Kasar dan Tahan Lama: Dibuat agar kokoh dan tahan lama, menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan keandalan dan stabilitas jangka panjang.Kebutuhan pemotongan yang berbedaDengan konverter, penggiling sudut dapat diubah menjadi gergaji listrik, yang dapat digunakan untuk berbagai jenis tugas pemotongan, termasuk kayu, pohon, dan bahan lainnya.Berbagai skenario kerjaCocok untuk perbaikan rumah, lokasi konstruksi, berkebun, dan berbagai skenario kerja lainnya.Proyek KreatifUntuk penggemar DIY, memberikan lebih banyak kreativitas dan fleksibilitas, mendukung berbagai proyek DIY.PortabilitasDesain perubahan cepat meningkatkan fleksibilitas kerja, menjadikan gergaji rantai listrik lebih portabel dan cocok untuk pekerjaan di luar ruangan.Perawatan AlatMembantu menjaga dan merawat gergaji rantai listrik Anda sehingga lebih mudah dibersihkan dan dirawat.Konverter gergaji rantai listrik pelepasan cepat MT·MASAKI adalah aksesori serbaguna yang memberikan lebih banyak opsi kerja dan fleksibilitas, memastikan pengguna dapat mengatasi berbagai tantangan pemotongan dan kebutuhan kerja.atribut:
- Dimension WxLxH (cm): 42x10.5x9
- Size (inch): 12
- TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Wagner Paint Power Rollers (Kuas Cat Roll Elektrik)Deskripsi:Compact recessed electric wall heaters heat areas with limited installation or mounting space, like restrooms, bedrooms, hallways, or offices. These fan-forced heaters install in an opening in the wall near the floor so heat flows into the space to be heated. They have a built-in thermostat.atribut:
- UNSPSC: 31211917
- Application: Painting
- Capacity (gal): 5
- Handle Length (inch): 8
- Hose Length (ft): 16
- Includes: 5 gal Adapter; Base Unit; Hose; Roller
- Manufacturer Part Number: 530010
- Nap Size (inch): 3/8
- Overall Length (inch): 6-3/4
- Paint Type: Latex Paints; Oil Based Paints
- Power Source: Corded
- Roller Length (inch): 9
- Series: Smart SideKick
- Sub Brand: Smart Roller
- Voltage (V): 120
- Elephant Electric Chain Hoist 1 Speed (Katrol Rantai Elektrik)Deskripsi:Our new Torcon overload protection device is a slip clutch style. In the event of an overload, the device actuates and prevents the hoist from continuing to lift. This mechanism protects the hoist from damage.MAS series motorized trolley, three phase, single speed, slower traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMAF series motorized trolley, three phase, single speed, faster traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMB series motorized trolley, three phase, dual speed, for combination with the FA series electric chain hoistsTrolleys come with pivoting adapter for hook to hook type suspension or lug type suspensionatribut:
- Load Capacity (t): 0.5
- monotaro Slide hammer setDeskripsi:The slide hammer set is a convenient product that allows you to pull out hubs, oil seals, bushes, axle shafts, bearings, etc. from light sheet metal work by replacing the attached attachment. From light sheet metal work to drawing work such as hub, oil seal, bush, axle shaft, bearingatribut:
- Overall Length (mm): 570 (slide bar)
- Stroke length (mm): 425
- Applicable to: PCD100-140
- Mass (kg): 2.2 (Hammer only)
- Screw Dimensions: 5/8 x 18UNF
- Set Content: Slide bar x 1, Hammer x 1, Axle puller (large) x 1, Axle puller (small) x 1, Adapter for two nail puller x 1, Adapter for three nail puller x 1, Claw puller x 3 Individual, screw-type hook for sheet metal, hook puller x 1, hub puller x 1, lock
- Working range (mm): 40-75 (pooler)
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- HiKOKI Cordless trimmerDeskripsi:Cordless and "flexible x speedy," this brushless motor achieves cutting speeds more than twice as fast as conventional AC models! Unique one-hand operation allows for smooth one-handed operation. Includes a speed adjustment dial (stepless speed change), dust collector connectivity, twin LED lights, spindle lock, and a one-touch lock lever (with fine adjustment function) for base adjustment. Multi-volt battery and quick charger compatibility!atribut:
- Applicable battery: Multi-volt storage battery
- Charging Time (minute): Approx. 19 (practical charge)/Approx. 25 (fully charged)
- Height (mm): 226 (with storage battery installed)
- Included Accessories: Collet cone (6mm body mounting/8mm), spanner (23mm), tempered guide (with 2 M4 x 8 screws), dust collection adapter (with knob bolt)
- Length (mm): 128
- Mass (kg): 1.9 (when the storage battery is installed)
- Rotation Speed (rpm): 10000~30000
- Stroke (mm): 40
- Voltage (V): 36
- Width (mm): 100
- Schneider Electric APC Back-UPS ProDeskripsi:This product is part of the Back-UPS Pro range. This 650VA UPS has 6 total that provide UPS power backup and surge protection. It features a built-in AVR and a LCD interface with audible alarms. Its runtime at 100 Watts is 25 minutes. The Back-UPS Pro family offers guaranteed power protection for high-performance computer systems, routers, external storage devices, game consoles, and other home and business electronics.atribut:
- Number of Battery Replacement Quantity: 1
- Product Range: Back-UPS Pro
Daftar Harga Chainsaw Adapter Terbaru November 2026
| KODENKI Chainsaw Adaptor | Rp129.900 |
| MUSASHI Detachable Rechargeable Pole Chainsaw | Rp6.299.900 |
| KODENKI Mini Chainsaw Cover | Rp37.900 |
| KODENKI Chain for Chainsaw Adaptor | Rp34.900 |
| HASSTON PROHEX Electric Chainsaw Adapter | Rp229.900 |
| APR Adaptor Gerinda | Rp86.900 |
| Morris Electric Chain Saw Adapter | Rp229.900 |
| MTMasaki Electric Chain Saw Adapter | Rp139.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set) | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/puP101003930-3.jpg)
/9xP109429357-1.jpg)
/67P105858223-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)

/rkP101003992-6.jpg)

/Schneider%20Electric%20APC%20Back-UPS%20Pro/7iP111963270-1.jpg)
/7tP105458281-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)