Beli Box Water Meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- TTC Box-Joint Water Pump Plier with ShinoDeskripsi:-With a pick, convenient for opening the lids of water meter box and cans.-With a bolt cutter function to cut steel wires.-Plated finished which is strong against rust.-Three-piece alignment structure with little backlash.-With a safety stopper to prevent-For piping maintenance such as piping connections around the water and the gas meter and retaining whirl-stop, and for automobile maintenance.atribut:
- Total Length: 250mm
- Adjustment (stage): 7
- Maximum Opening: 51mm
- JP Mechanical Seal + Small Box for Water PumpDeskripsi:Packing Pompa Air / Spare part Pompa Air.
- Yamoto Meteran TukangDeskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- TOTAL Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Working Room Condition Temperature: -10°C - +50°C. Storage Temperature: -20°C - +65°C. Number of Measured Results: 50 Measured Results. Water & Dust Protection Class: IP54. Packed by color box.
- Teh Kotak Minuman TehDeskripsi:Minuman teh berkualitas dari pucuk daun teh pilihan. Penyeduhan teh dilakukan secara langsung (bukan ekstrak) sehingga menimbulkan rasa dan aroma yang nikmat. Produk menjadi tahan lama karena diproses secara UHT (Ultra High Temperature) dan dikemas aseptiatribut:
- Packaging: Tetra Pack
- Top Kogyo Meter WrenchDeskripsi:-Meter replacement of water meter greatly speeds up.-Adaptation to two size union nuts with per piece.-Turns the union nut by ratchet-driving in the box.-Grip strength like pliers are unnecessary. -For replacement of the water meter.
- Bantex Box File Majalah FolioDeskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- Flugo Water Meteratribut:
- Size (inch): 2
- Horiba Multi-Parameter Water Quality MeterDeskripsi:Multi-Parameter Water Quality Meters, 2 m cable
- KRISBOW Kotak Perkakas PlastikDeskripsi:Plastic Tool Box (without tray inside) 30.5x15x10cm adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini mempunyai dimensi 305 x 150 x 100 mm dengan material polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Dimensions (mm): 300x154x107
- Material: Polypropylene
- Maximum Loading Capacity (kg): 8
- DV Junction BoxDeskripsi:Control Box & Switch. High Quality Material.atribut:
- Ingress Protection: IP66
- Yuasa Air AkiDeskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Daftar Harga Box Water Meter Terbaru November 2025
| PUMA (Otomotif) Demineral Water (Air accu) | Rp32.000 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| TTC Box-Joint Water Pump Plier with Shino | Rp579.900 |
| monotaro Water Spray Nozzle (Semprotan Air) | Rp83.000 |
| JP Mechanical Seal + Small Box for Water Pump | Rp6.000 |
| Yamoto Meteran Tukang | Rp98.000 |
| Kenmaster Meteran Roll | Rp27.000 |
| air Pembuangan Air Lantai Kuningan | Rp20.000 |
| TOTAL Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp629.900 |
| Teh Kotak Minuman Teh | Rp86.000 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Demineral%20Water%20(Air%20accu)/34P104887112-2.jpg)
/63P104573219-2.jpg)

/P101570563-1.jpg)




/qbP103468947-2.jpg)



/fxP104703573-1.jpg)






/P101518183-1.jpg)