Beli Bor Obeng Murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
    • Handle Material: Rubber Cushion
    • Tip Type: Phillips (+)
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  7. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  8. RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  9. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. NACHI Straight Shank Cobalt Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp389.900

    NACHI Straight Shank Cobalt Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is general cobalt HSS long drills for deep holes.
    atribut:
    • Material: HSS-CO
  11. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. NACHI Straight Shank G Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp529.900

    NACHI Straight Shank G Long Drill (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Work Material: Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum all
    • Helix Angle: Strong twist
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Point Angle (°): 125
    • Thinning Shape of Drills: XH thinning
    • Tolerance: h8
  13. KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  14. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  15. TRUSCO Mounted Wheel Brush (Mata Bor Sikat Kawat)
    46%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Mounted Wheel Brush (Mata Bor Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    -The shape of the brush is a disc type, and hair is planted radially toward the outside.-Since it is used with electric impact drivers, it can be removed with one touch.-Burring of metal surfaces, polishing, cleaning, etc.
    atribut:
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 3000
    • Purpose of Use: Burring of metal surfaces, polishing, cleaning, etc.
  16. TRUSCO Mounted Wheel Brush (Mata Bor Sikat Kawat)
    38%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Mounted Wheel Brush (Mata Bor Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    -The shape of the brush is a disc type, and hair is planted radially toward the outside.-Since it is used with electric impact drivers, it can be removed with one touch.-Burring of metal surfaces, polishing, cleaning, etc.
    atribut:
    • Wire Diameter: 0.3mm
    • Bristle Material: Steel Wire
    • Metal fitting diameter: 20mm
    • Metal Fitting Width: 12mm
    • Maximum Working Rotation Speed: 3000rpm
    • Outer DiameterxBristle LengthxShaft LengthxShaft Diameter: 38x9x27x6.35mm
    • Purpose of Use: Burring of metal surfaces, polishing, cleaning, etc.
Daftar Harga Bor Obeng Murah Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Rp179.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)Rp31.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Rp38.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
RYU Drill (Mesin Bor Listrik)Rp369.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)