Beli Bor Gerinda Mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)atribut:
- Chuck Capacity (mm): 3
- Input Voltage (V): 12
- No Load Speed (rpm): 8000-30000
- TRUSCO Nylon Mini Wheel Soft Type (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:-Soft type based on non-woven fabric of nylon fiber, softly adapts well to the workpiece.-Optimum for polishing of narrow grooves.-Hairline work of accessories, stainless steel and aluminum etc.-Mirror surface pre-processing of satin finish.-Working Tool: Micro grinder, electric drill.-Shaft Diameter 3mm Arbor (shaft) with 1 Pieceatribut:
- Accessories: Shaft Diameter 3mm Arbor (shaft) with 1 Piece
- Maximum Working Rotation Speed: 15000rpm
- Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length: 25x5x3x45mm
- Purpose of Use: Optimum for polishing of narrow grooves. Hairline work of accessories, stainless steel and aluminum etc. Mirror surface pre-processing of satin finish. Working Tool: Micro grinder, electric drill.
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:Shaft mounted flap wheels can be used in portable air or electric power tools, including tyre buffers, flexible shafts and hand drills. Manufactured from highest quality industrial cloth. Used for a wide range of applications such as removal of rust, cleaning up welds and sanding wood prior to painting. Recessed hub design for access in tight corners. 8 Piece ‘Mini’ Set Contents: (*6mm Shank) 10 x 10mm: P60, 10 x 10mm: P120, 15 x 15mm: P80, 15 x 15mm: P120, 20 x 10mm: P60*, 20 x 10mm: P120*, 25 x 15mm: P80*, 25 x 25mm: P80*.atribut:
- Shank type: Straight
- Wheel Width: 10-25mm
- Maximum Operating Speed: 30,000-40,000rpm
- Grit: P120 P60 P80
- Diameter: 10-25mm
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Shank Diameter: 3mm 6mm
- TOTAL Gerinda Bor Miniatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Input Power (W): 130
- Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)atribut:
- Thickness (mm): 2
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- TJAP MATA Gerinda Bor Miniatribut:
- Power (W): 135
- No Load Speed (rpm): 10000-32000
- Minimo by Minitor Pegangan Gerinda Bor Mini Elektrik Ultrasonic Finishing System POLYTORDeskripsi:-Can be used widely from removal of hardened layer after electric discharge machining to mirror finish.-Effective for precision finishing with about 25000 vibrations per second.-Electroplated diamond file #400 flat(SA4102)x 1-Holder ?3(SA5005)x 1-Fiber stone chip #400 1 x 6mm(SA8103)x 1-Holder t=1mm(SA8151)x 1atribut:
- Transducer: Langevin type
- Outer Diameter: 33mm
- Maximum amplitude: 45μ
- Total Length: 133.5mm
- Accessories: Electroplated diamond file #400 flat (SA4102) x 1, Holder φ3 (SA5005) x 1, Fiber stone chip #400 1x6mm (SA8103) x 1, Holder t=1mm (SA8151) x 1
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Deskripsi:Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Die Grinder 710W (Mesin Gerinda Tuner)atribut:
- Hole Diameter of Wheel (mm): 20
- Dimensions (LxWxH) (cm): 40x14.5x14.5
- Maximum Wheel Diameter (mm): 125
- No Load Speed (rpm): 5300
- Power (W): 710 (at 220V; 50Hz)
- TRUSCO Nylon Mini Wheel Soft Type (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:68atribut:
- Set Contents: Shaft Diameter 3mm Arbor 1 Included
- Outside Diameter (mm): 25
- Width (mm): 5
- Shaft Diameter (mm): 3
- Shaft Length (mm): 45
- Accessories: Shaft Diameter 3mm Arbor (shaft) with 1 Piece
- Purpose of Use: Optimum for polishing of narrow grooves. Hairline work of accessories, stainless steel and aluminum etc. Mirror surface pre-processing of satin finish. Working Tool: Micro grinder, electric drill.
Daftar Harga Bor Gerinda Mini Terbaru October 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner) | Rp379.900 |
| KRISBOW Die Grinder Mini with Accessories (Mesin Gerinda Tuner) | Rp429.900 |
| KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda) | Rp709.900 |
| TRUSCO Nylon Mini Wheel Soft Type (Amplas Gerinda Susun) | Rp359.900 |
| KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp899.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun) | Rp279.900 |
| TOTAL Gerinda Bor Mini | Rp369.900 |
| Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel) | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/71P103684253-1.jpg)
/3lP104575129-4.jpg)
/mkP103636812-2.jpg)
/P102748651-1.jpg)
/6dP101515229-2.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/2qP102132098-4.jpg)

/0sP101004028-2.jpg)



/P101578446-1.jpg)
/P101000821-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/6sP103684244-2.jpg)
/8zP104582323-2.jpg)

/P101506777-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)