Beli Baut tutup oli mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SDC TANAKA Tapered Cap and Plug (Tutup Baut)
    64%
    Mulai

    Rp119.900

    SDC TANAKA Tapered Cap and Plug (Tutup Baut)
    Deskripsi:
    -Cover a bolt or nut, or insert to protect the threaded part.
  2. Koho Kosan Tutup Pot Oli (Dengan Termometer) (Level Oli Indikator)
    Mulai

    Rp519.900

    Koho Kosan Tutup Pot Oli (Dengan Termometer) (Level Oli Indikator)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (PC)
    • Total Length (mm): 106
    • Mounting Pitch (mm): 70
    • Screw Dimensions: M8 x 1.25
    • Specification: Screw type
    • Heat Resistant Temperature: 100degrees
  3. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  6. TRUSCO Oil Seal OSL Type (Sil Oli)
    Mulai

    Rp29.900

    TRUSCO Oil Seal OSL Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    -Improves sealability as this type includes a spring.-Used as a seal for rotating shaft and has a dust protector to keep out fine dust from the outside.-Uses nitrile rubber having excellent oil resistance.-For general industrial machine such as automobile, ship, train, construction machinery, and agricultural machinery, etc.
  7. KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator)
    Mulai

    Rp129.900

    KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator)
    Deskripsi:
    -The reflector is white and you can clearly see the indication of the Japanese flag design even in slightly dark place._x000D_-The Japanese flag design type is used for high-speed machine with intense frothing of oil. ._x000D_-Driving Type_x000D_-Hinomaru Type
    atribut:
    • Outer Diameter: 32mm
    • Thickness: 8.0mm
    • Mounting Hole Diameter: 28.0mm
    • Heat Resistant Temperature: 100℃
    • Material: Polycarbonate (PC)
  8. NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp9.900

    NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  9. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    51%
    Mulai

    Rp199.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufaktur
    atribut:
    • Color: White
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanized White
  10. NOK Oil Seal MG Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp72.900

  11. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    30%
    Mulai

    Rp96.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
    • Drat Type: Full Drat
  12. NOK Oil Seal SB2 Type (Sil Oli)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

  13. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  14. SABER Oil Absorbent Pad
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp759.900

    SABER Oil Absorbent Pad
    atribut:
    • Color: White
  15. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  16. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  18. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  19. Klebermann Super Gasket Sealer
    17%
    Mulai

    Rp13.900

    Klebermann Super Gasket Sealer
    Deskripsi:
    Klebermann Super Gasket SealerMempunyai daya rekat yang lebih istimewa dari produk lainnya yang ada di pasaran, dengan daya tahan sampai 350 Derajat Celcius dan mampu menahan tekanan tinggi. Baik digunakan pada blok mesin, penutup katup, pompa air, tangki oli, penutup kotak transmisi, selang radiator, pompa roda gigi atau pada apapun untuk menutup kebocoran.
    atribut:
    • Size (g): 35
    • Best used for: blok mesin, penutup katup, pompa air, tangki oli, penutup kotak transmisi, selang radiator, pompa roda gigi, atau apapun untuk menutup kebocoran
Daftar Harga Baut tutup oli mesin Terbaru November 2026
SDC TANAKA Tapered Cap and Plug (Tutup Baut)Rp119.900
Koho Kosan Tutup Pot Oli (Dengan Termometer) (Level Oli Indikator)Rp519.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
TRUSCO Oil Seal OSL Type (Sil Oli)Rp29.900
KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator)Rp129.900
NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Rp9.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Rp199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)