Beli Baut slot di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Indexa T-Slot BoltDeskripsi:FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
- BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCEatribut:
- Diameter (mm): 10
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Indexa Ground T-Slot NutDeskripsi:T-Slot Nut (Ground) Ground surfaces provide accurate positioning inside of T-slot. Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 30 - 35.atribut:
- Product Number: PT08-1214
- Material: Carbon Steel
- Thread Size: A=M12mm
- Part Number: IND4252505J
- Indexa T-Slot BoltDeskripsi:FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Product Number: PT40-16050
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
- Thread Size: H=M16mm
- Part Number: IND4252910D
- Size: M16x50mm
- Fukuda Seiko (FKD) T Slot End MillDeskripsi:Not only aluminum processing but also other non-ferrous metals, ordinary steel, alloy steel, etc.atribut:
- Material: HSS-Co
- Blade Width Tolerance (mm): 0 to +0.1
- Lead Angle: Right twist 30 degrees
- Number of Blades: Five
- Outer Diameter Tolerance (mm): 0 to +0.05
- Indexa Milled T-Slot NutDeskripsi:T-Slot Nut (Milled) Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 30 - 35. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
- SMT Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 (Baut L)atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)atribut:
- Drat Type: Half drat
- Material: SS 304
- KRISBOW Bit Screwdriver Impact (Mata Obeng)Deskripsi:Spare Bit Set for Impact Screwdriver adalah Bit Obeng Impact yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Bit Obeng Impact merek Krisbow merupakan mata obeng impact yang berguna sebagai Sparepart obeng Impact. Bit Obeng impact merek Krisbow dengan tipe Slot & Philips sangat cocok digunakan untuk membuka baut yang sulit dibuka. Bit Obeng Impact merek Krisbow banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel oto motif.atribut:
- Type: Impact Bits
- Material: Chrome Vanadium
- Dimensions (mm): 75x70x5
- Tip: Slot & Philip
- Applications: Fasten & release Screw
- KRISBOW Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- OSG High Speed ¿¿T-Slot Cutter (T Slot Cutter) (RF-TSC)atribut:
- Material: Cobalt High
- Helix Angle (°): 25.0
-
Tolerance of Outside Diameter (mm):
D <=18: -0.050 to -0.160.18
- PITHON PVC Cable Duct with Slotatribut:
- Length (m): 1.7
- Color: Grey
- PITHON PVC Cable Duct without Slotatribut:
- Length (m): 1.7
- KRISBOW Obeng KetokDeskripsi:Impact Screwdriver with Bit adalah obeng yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng ketok merek Krisbow menggunakan Impact dari mekanik sebagai tenaga ekstra untuk membuka baut. Obeng Impact merek Krisbow mudah diaplikasikan untuk membuka baut dengan cepat. Obeng Impact merek Krisbow dilengkapi dengan Bit obeng Impact mampu membuka sekrub yang sulit dibuka. Obeng Impact merek Krisbow banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel otomotif.Set Content : Length : 13/8inch Bits: PH#3, PH#2, 7mm, 8mm, Length : 215/16inch, Bits: PH#3, 8mm.atribut:
- Type: Impact
- Tip: Slot & Philip
- Dimensions (mm): 185x70x35
- Material: Chrome Vanadium
- Applications: Fasten & release Screw
Daftar Harga Baut slot Terbaru March 2026
| Indexa T-Slot Bolt | Rp90.900 |
| BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp34.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| SUPER TOOL T-Slot Nut | Rp67.900 |
| Indexa Ground T-Slot Nut | Rp639.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw L SS 304 Full Thread (Baut L) | Rp7.900 |
| Indexa T-Slot Bolt | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/8yP102893322-2.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)


/b1P103461397-5.jpg)

%20T%20Slot%20End%20Mill/boP103646420-1.jpg)

/cfP102893447-3.jpg)
/asP103461388-5.jpg)
/6bP103638227-2.jpg)
/0eP103638014-8.jpg)
%20(RF-TSC)/P103066572-1.jpg)