Beli Baut oil cooler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  2. Osaka Spirit Nobstar Black (Knop)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    Osaka Spirit Nobstar Black (Knop)
    Deskripsi:
    Color change according to the purpose, size change freely. Fit the commercially available hexagon head bolt and turn it with a hand to cap the nobister bolt. Similarly, when fitting a commercially available hexagonal nut, you can finish the knob nut that you turn by hand. Use 66 nylon which is resistant to impact and has excellent abrasion resistance.
    atribut:
    • Material: (Cap, body) 66 nylon
    • Dimension A (mm): 6 +/- 0.25
    • Applicable bolt diameter: M10
    • Dimension S (mm): 21.8
    • Dimension B (mm): 45
    • Dimension H (mm): 17.2
    • Dimension K (mm): 23.2
    • Applicable to: Hex nut 3 types
    • Color: black
    • Weight (g): 13.35
  3. TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Material: S2 Alloy Steel
  4. TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  5. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
    • Jaw Material: Chrome Vanadium
    • Pliers Type: Locking Pliers
  6. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  7. MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)
    22%
    Mulai

    Rp579.900

    MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)
    Deskripsi:
    Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
  8. KRISBOW Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Deskripsi:
    Slogging Wrench Open End Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci pas pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci pas pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Slogging Wrench Open
    • Material: Carbon Steel
  9. AK O-Ring Seal (Oring)
    58%
    Mulai

    Rp46.900

    AK O-Ring Seal (Oring)
    Deskripsi:
    -O-ring made of synthetic rubber made for the purpose of sealing a wide variety of fluids such as air and gas as well as liquid of oil and water, utilizing the stress generated by moderately compressing to demonstrate the sealing function.-Seals in general industrial equipment.
  10. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  11. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  12. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  13. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  14. DEWALT Battery
    Mulai

    Rp469.900

  15. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  16. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  17. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
Daftar Harga Baut oil cooler Terbaru November 2026
monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw L SS 304 Full Thread (Baut L)Rp7.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
TRUSCO Tapered Countersunk Plug Black Oxide (Baut Penutup Saluran)Rp129.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
Osaka Spirit Nobstar Black (Knop)Rp659.900
TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)Rp139.900
TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)Rp91.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp119.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)Rp579.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)