Beli Baut insulation di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- TRUSCO Sekat LaciDeskripsi:Penggunaan:Sebagai pengganti baut las dan paku keling. Untuk menggabungkan logam, aluminium, ABS, dll. Untuk memasang dekorasi interior, hiasan dinding, atau papan nama outdoor. Untuk memasang sash frame dan pengaman tambahan di pintu. Untuk memasang bagian interior atau eksterior mobil. Untuk memasang bahan roofing atau papan.atribut:
- Finishing Material: Using 100% recycled resin AS
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
- TRUSCO Isolasi Bolak Balik Tahan Panas (Double Tape)Deskripsi:Penggunaan:Sebagai pengganti baut las dan paku keling. Untuk menggabungkan logam, aluminium, ABS, dll. Untuk memasang dekorasi interior, hiasan dinding, atau papan nama outdoor. Untuk memasang sash frame dan pengaman tambahan di pintu.atribut:
- Adhesive: Synthetic Resin
- Adhesive Power (N/10mm): 18.3
- Base Material: Synthetic Resin Foam
- Holding Power (mm): <0.5
- Tape Length (m): 30
- Tape Thickness (mm): 0.42
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Bantex Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)Deskripsi:Tempat selotip dengan lapisan di permukaan yang halus, dilengkapi pisau stainless steel, dan pemberat sehingga tidak licin.atribut:
- Length (cm): 5.7
- Height (cm): 4.60
- Width (cm): 10.8
- Maximum Tape Width (cm): 1.2
- Fisher Insulation fixing FID GREENDeskripsi:-A environmentally friendly anchor with new concept. It contains renewable resources as part of ingredients.-For heat insulation.atribut:
- Length: 50mm
- Compatible Screw Diameter: 4.5 to 5mm
- Fisher Insulation fixing FID GREENDeskripsi:-A environmentally friendly anchor with new concept. It contains renewable resources as part of ingredients.-For heat insulation.atribut:
- Length: 90mm
- Compatible Screw Diameter: 6mm
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- Fisher Insulation Discatribut:
- Disc Diameter: 90mm
- Fisher Insulation fixing FIDDeskripsi:-Easy construction only requiring driving without a pilot hole. To be used for mounting lightweight objects to plastic type heat insulation.atribut:
- Length: 50mm
- Compatible Screw Diameter: 4.5 to 5mm
- Material: Impact resistant polyamide resin
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut EN A/P 263atribut:
- Color: Red
- Fisher Insulation Support DHKatribut:
- Minimum piercing depth (mm): 35mm
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- KYORITSU Analogue Insulation / Continuity Testersatribut:
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x6; 9121 (Shoulder Strap); Instruction Manual
- Test Voltage (V): 250/500/1000
Daftar Harga Baut insulation Terbaru February 2026
| KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi) | Rp12.999.900 |
| KYORITSU Analogue Insulation Tester | Rp2.799.900 |
| Kenko Dispenser Isolasi | Rp20.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| TRUSCO Sekat Laci | Rp39.900 |
| KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp5.899.900 |
| ANEX Insulated Screwdriver Slim (Obeng Isolasi) | Rp98.900 |
| TRUSCO Isolasi Bolak Balik Tahan Panas (Double Tape) | Rp659.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| Bantex Tempat Selotip (Dispenser Isolasi) | Rp55.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002867-1.jpg)




/nkP101550848-2.jpg)
/mlP102737813-3.jpg)
/P101000466-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/1uP102098066-5.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20EN%20A%2FP%20263/ipP101527673-4.jpg)

/P101002347-1.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)