Beli Baut Mur Baja 8.8 7 16x4 1 2inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  4. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp31.900

  5. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  6. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  8. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  9. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    49%
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  10. SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp32.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Head: Hex
    • Material: SUS 316
    • Type: Slotted
  11. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Juta
    atribut:
    • Material: Baja A-325
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  12. Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    30%
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
  13. Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    Mulai

    Rp229.900

    Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    Deskripsi:
    FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Surface Finish: Black Oxide
  14. KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  15. HAFAS Hex Bolt Nut Mild Steel Hexagonal Metric Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp5.199.900

    HAFAS Hex Bolt Nut Mild Steel Hexagonal Metric Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari Hafas ini memiliki ukuran dari M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Material: Mild steel
  16. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp849.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Inch Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING SET 08 PCS SAEKunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran1/4 inchx5/16 inch, 3/8 inchx7/16 inch, 1/2 inchx9/16 inch, 5/8 inchx11/16 inch, 3/4 inchx13/16 inch, 7/8 inchx15/16 inch, 1 inchx1 1/18 inch, 1 1/18 inchx1 1/4 inch dengan kepala kunci yang ujung kunciny berbentuk lingkaranHighly durable, Easy to use, Corrosion resitanceMaterial : Chrome VanadiumItem code : WR-SE0303
    atribut:
    • Size (inch): 1/4 - 1 1/4
    • Set Contents: 1/4inch x 5/16inc, 3/8inch x 7/16inch, 1/2inch x 9/16inch, 5/8inch x 11/16inch, 3/4inch x 13/16inch, 7/8inch x 15/16inch, 1 x 1 1/18inch, 1 1/18inch x 1 1/4inch
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Pcs: 8
  17. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
    atribut:
    • Material: SS 316
  18. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp49.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Baja
Daftar Harga Baut Mur Baja 8.8 7 16x4 1 2inch Terbaru November 2026
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)Rp31.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Rp46.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)Rp33.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread Yellow (Baut Mur Hexagonal)Rp2.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)