Beli Baut Hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TEKIRO Palu KambingDeskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- OH NT Nylon Hammeratribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: NT nylon (PA)
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Palu Nylon)atribut:
- Face Material: Nylon
- Overall Length (mm): 305
- monotaro Replacement Head For Plastic HammerDeskripsi:It is a replacement head for plastic hammer.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hardness: A90
- HAMMER CASTER Adjuster (111A)atribut:
- Height h: 11mm
- Attachment Height H: 11mm
- Shaft Length L: 29mm
- Screw Dimensions T: W5/16
- Dimension D (mm): ø 38
- TOKU Mesin Pembuka Baut (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:-With twin hammer mechanism in the special shape, 2 hammers transfer power from the motor to the anvil without loss.-This impact wrench produces efficient blows and dramatically improves durability and torque.-Assembling light electric machines from automobile assembly lines and repairing industrial machines, etc.atribut:
- Capacity Bolt Diameter: 16mm
- Socket Input Drive: 12.7mm
- Air consumption: 0.74
- Hose Mounting Port: PT1/4
- Exhaust: Forward
- Hammer Type: Twin Hammer
- Maximum Tightening Torque (N m): 540
- No-load Speed (minute): 6500
- Total Length (mm): 175.0
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: off
- Thor Nylon Hammer Wood HandleDeskripsi:Chrome plated head with two screw on nylon striking faces. Wood Handle.atribut:
- Face Material: Nylon
- Shaft Material: Wood
- Type: Hammer
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Hard
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane With Brake / Rematribut:
- Neck Type: rotate
- TOKU Pick Hammer (Air Type)Deskripsi:-It has a simple structure so it will work reliably by just pressing the chisel.-Most popular light crushing hammer. -For crushing buildings and foundations, or cutting asphalt. -Pneumaticatribut:
- Piston Diameter: 35mm
- Stroke Diameter: 120mm
- Total Length: 465mm
- Number of Blows: 1250bpm
- Air consumption: 1m3/min
- Compatible Hose Inner Diameter: 19mm
- Air Coupler: 3/4PT
- Purpose of Use: For crushing buildings and foundations, or cutting asphalt.
- Working Air Pressure: 0.6MPa
- Vessel Air Impact Wrenches Double Hammer (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Air Pressure (MPa): 0,6
- O.H.INDUSTRIAL Shockless HammerDeskripsi:Usage:Repair and Assembly of machines.Centering pieces.Mold making, etc.
Daftar Harga Baut Hammer Terbaru December 2025
| TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde) | Rp44.900 |
| TEKIRO Palu Kambing | Rp46.900 |
| BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit | Rp53.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| OH NT Nylon Hammer | Rp279.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Palu Nylon) | Rp759.900 |
| monotaro Replacement Head For Plastic Hammer | Rp21.900 |
| HAMMER CASTER Adjuster (111A) | Rp23.900 |
| TOKU Mesin Pembuka Baut (Mesin Pembuka Baut) | Rp8.399.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bvP101000427-4.jpg)


/34P101003112-20.jpg)


/nnP101005851-8.jpg)

/P102874503-1.jpg)
/P102706363-1.jpg)
/lsP101005784-2.jpg)
/P102083314-2.jpg)


/P102627905-2.jpg)
/P102040041-1.jpg)

/P102083338-1.jpg)