Beli Baut 21 Mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  3. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  4. SMT Bolt JP(+) SUS304 (Baut JP SUS304)
    57%
    Mulai

    Rp16.900

    SMT Bolt JP(+) SUS304 (Baut JP SUS304)
    atribut:
    • Head: Pan
    • Material: SUS 304
    • Type: Philips
    • Drat Type: Full drat
  5. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  6. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp94.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  7. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp839.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
    • Specification: Box
    • Implant Depth (mm): 30
    • Maximum Fixture Thickness (mm): 6
    • Maximum Tensile Load (kN): 7.2
    • Nominal Thread Designation: M10
    • Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
    • Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    • Thread Length (mm): 20
    • Total Length (mm): 50
  8. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  9. TRUSCO Pan Head Machine Screw Slim (Baut JP)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Pan Head Machine Screw Slim (Baut JP)
    Deskripsi:
    -A trivalent chromate product with minimal environmental impact.
  10. TRUSCO Hex Socket Head Cap Screw Unichrome (Baut L)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Hex Socket Head Cap Screw Unichrome (Baut L)
    Deskripsi:
    -The strength of the body where takes the load is higher compared with that of the full thread type.
  11. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  12. TRUSCO Hex Socket Flat Head Cap Screw Cormic (Baut L Flat)
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Hex Socket Flat Head Cap Screw Cormic (Baut L Flat)
    Deskripsi:
    -A trivalent chromate product with minimal environmental impact.-SSS Standard Product (SSS002-1977)
    atribut:
    • Tensile Strength Rank: 10.9
    • Material: Chromium Molybdenum Steel (SCM435)
    • Surface Treatment: Trivalent Chromate Finishing (white)
  13. TRUSCO Hexagonal Socket Screw Upset with Washer (Baut Hex Plus Ring)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Hexagonal Socket Screw Upset with Washer (Baut Hex Plus Ring)
    Deskripsi:
    -Saves you the trouble of setting washers and spring washers.
  14. TRUSCO Hex Socket Head Cap Screw Cormic (Baut L)
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Hex Socket Head Cap Screw Cormic (Baut L)
    Deskripsi:
    It is a trivalent chromate product with minimal environmental impact.
    atribut:
    • Material: Chromium-Molybdenum Steel (SCM435)
    • Strength Classification: The (Yield Strength / Tensile Strength Minimum) 10.9
  15. KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Black (Mesin Pembuka Baut)
    66%
    Mulai

    Rp66.900

  16. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  17. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    51%
    Mulai

    Rp199.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufaktur
    atribut:
    • Color: White
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanized White
  18. TONE Tornado Socket
    45%
    Mulai

    Rp199.900

    TONE Tornado Socket
    Deskripsi:
    -It firmly bites and turns even if the hexagonal part of bolt/nut is severely rounded or rusted that it cannot be turned with socket or offset wrench.-Dedicated for screws that loosen by right turn(left rotation only).
  19. monotaro.id Hex Bolt SS 304 (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp96.900

  20. Matlock Heavy Duty Bolt Clamps W2 Stainless Steel (Klem Selang Baut)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Matlock Heavy Duty Bolt Clamps W2 Stainless Steel (Klem Selang Baut)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (304) A2
    • Type: Heavy Duty Bolt Clamp
    • Surface Treatment: Plain
    • Standards Met: DIN 3017
Daftar Harga Baut 21 Mm Terbaru November 2026
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
SMT Bolt JP(+) SUS304 (Baut JP SUS304)Rp16.900
TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp179.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Rp94.900
SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)Rp839.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
TRUSCO Pan Head Machine Screw Slim (Baut JP)Rp119.900
TRUSCO Hex Socket Head Cap Screw Unichrome (Baut L)Rp169.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)