Beli Batu Gerinda Asah Halus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Batu Asahanatribut:
- Specification: Both dry and humid
- Compatible Materials: Carbide, hardened steel, ceramic etc.
- Material: Body: Steel. Resin table: ABS
- Width (mm): 70
- Thickness (mm): 8.3
- Overall Length (mm): 200
- TEKIRO Kikir Bulat HalusDeskripsi:TEKIRO Kikir bulat halus Merupakan alat untuk menghaluskan baguian dalam lubang atau cekungan pada proses akhir/finishing.Fungsi : Untuk menghaluskan permukaan bagian dalam pada lubang atau cekunganMaterial : high carbon steelatribut:
- Material: High Carbon Steel
- TEKIRO Kikir Segitiga HalusDeskripsi:TEKIRO Kikir Segitiga. Merupakan alat untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja yang memiliki sudut dengan sudut 60 atau lebih. Dengan material Heat treated Steel membuatnya kuat dan tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk Proses akhir Penghalusan dan perataan permukaan benda kerja dengan sudut 60 atau lebih.Material : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Steel
- HASSTON PROHEX Mata Gerinda Halusatribut:
- Size: No. 280
- TEKIRO Kikir Plat HalusDeskripsi:TEKIRO Kikir Flat kasar. Merupakan kikir untuk proses awal pengerjaan benda kerja dengan tujuan untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja.Fungsi : Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- TEKIRO Kikir Setengah Lingkaran HalusDeskripsi:TEKIRO Half Round Bastard Files. Merupakan alat untuk proses awal membuat cekungan dan proses awal perataan pada bagian cekung benda kerja.Fungsi : Untuk membuat cekungan dan merataan bagian cekunganMaterial : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- HASSTON PROHEX Kikir Plat Halusatribut:
- Size (LxHxW) (inchxmm): 0
Daftar Harga Batu Gerinda Asah Halus Terbaru March 2026
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp67.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah) | Rp389.900 |
| TEKIRO Kikir Bulat Halus | Rp47.900 |
| TEKIRO Kikir Segitiga Halus | Rp52.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| HASSTON PROHEX Mata Gerinda Halus | Rp34.900 |
| TEKIRO Kikir Plat Halus | Rp54.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| TEKIRO Kikir Setengah Lingkaran Halus | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101004030-1.jpg)

/P102246320-1.jpg)