Beli Avometer Mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
  2. monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting work
    atribut:
    • Overall Length (mm): 180
    • Material: Carbon Steel
    • Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
    • Weight (g): 310
  3. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  4. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
    atribut:
    • Jaw Profile: Straight Serrated Long Nose with Side Wire Cutter
    • Pliers Type: Long Nose Pliers
  5. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp199.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
  6. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  7. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. Solinst Water Level
    Mulai

    Rp29.999.900

    Solinst Water Level
    Deskripsi:
    For Measuring the depth to water in wells, boreholes, standpipes, and tanks, model 101 water level meters ate the industry standart for portable hand operated meters P7 probe. The P7 probe is submersible up to 1000 ft. (300m), ideal for measuring total well depth. P2 probe. The P2 Probe is shielded in design to reduce or eliminate false readings in cascading water. The probe consistof a stainless steel body with a neoprene heat shrink seal. it is not suitable for submergence to any significant depth.
  9. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  10. FLUKE Digital Tester
    Mulai

    Rp3.999.900

    FLUKE Digital Tester
    atribut:
    • AC Current: 400.0μA, 4000μA, 40.00mA, 400.0mA, 4.000A, 10.00A
    • AC Voltage: 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000.0V
    • Battery: AA battery x 2
    • Capacitance: 40.00nF, 400.0nF, 4.000μF, 40.00μF, 400.0μF, 2000μF
    • Counting Display: 6000
    • DC Current: 400.0μA, 4000μA, 40.00mA, 400.0mA, 4.000A, 10.00A
    • DC Voltage: 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000.0V
    • Dimensions (mm): 183x91x49.5
    • Dust/Water Protection: IP40
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Resistance: 400.0Ω, 4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ, 4.000MΩ, 40.00MΩ
Daftar Harga Avometer Mini Terbaru November 2026
ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Rp239.900
monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)Rp649.900
KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere)Rp849.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp38.900
INGCO Multimeter Digital (Multitester)Rp199.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp41.900
KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set)Rp709.900
FLUKE Tang AmpereRp1.799.900
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)