Beli As Gerinda Duduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  4. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  5. KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Deskripsi:
    Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 16
    • Abrasive Grits: 24
    • Abrasive Grits Type: Coarse
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Ferrous Metal
    • Thickness (mm): 6
  6. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  7. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  8. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  9. FYH Pillow Block Bearing UCP Series (Bearing Duduk)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    FYH Pillow Block Bearing UCP Series (Bearing Duduk)
    Deskripsi:
    FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
  10. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
    • Part Number: 2608602751
  11. NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Sylicone Carbide
    • Abrasive Wheel Type: T1
  12. NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)
    Mulai

    Rp309.900

    NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)
    Deskripsi:
    GOOD CHOICE FOR LIGHT GRINDING OF TOOL STEELBENEFITS_x000D_- Cool and burn-free cutting; ideal for heat-sensitive applications with light to moderate feed rates_x000D_- Excellent balance and dimensional accuracy time after time_x000D_- Exceptionally cool cutting in light pressure grinding applications, or heat-sensitive applications_x000D_- Ideal for use across a broad variety of tool steels
  13. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  14. NORTON Grinding Wheel Flaring Dish Tool T12 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp339.900

  15. NORTON Grinding Wheel Straight T1-A White #100 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp209.900

Daftar Harga As Gerinda Duduk Terbaru November 2026
Noritake Vit Professional Series Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp289.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
Wipro Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp65.900
KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp189.900
KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalRp9.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
KINIK Mata Gerinda GCRp169.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)