Beli Armature Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert RangeDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metalatribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- TORA Gerinda Tanganatribut:
- Size (inch): 4
- Power (W): 650
- K3L License: Yes
- TORA Gerinda Tanganatribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 500
- K3L License: Yes
- RIDGID ARMature Assemblyatribut:
- Voltage (V): 230
Daftar Harga Armature Gerinda Terbaru January 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Dongcheng Gerinda Tangan Armature | Rp109.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp7.900 |
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp69.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Kenmaster Mata Gerinda Potong Professional | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101004030-1.jpg)