Beli Anti Slip Tape Heavy Duty di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Deskripsi:
    3M Safety-Walk 610 dibuat dengan partikel abrasif yang terikat oleh polimer kuat dan tahan lama yang digabungkan dengan plastic film yang tidak berubah jika terjadi perubahan suhu/kelembaban. Sisi sebaliknya dilapisi dengan perekat berbasis karet, ditutupi oleh lapisan pelindung yang dapat dilepas. Sebagai bentuk implementasi keberlanjutan penggunaan produk dalam waktu yang lama, produk ini diproduksi dengan proses manufaktur berbasis air dan menawarkan produk yang tahan lama serta anti slip. Produk ini dapat digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Terutama untuk digunakan pada permukaan yang membutuhkan anti slip awet seperti di lantai kering, basah dan berminyak di kawasan industri dan komersial, atau di tempat yang sering dilalui orang seperti: koridor, ruang produksi dan penyimpanan, lantai landai, anak tangga, tangga, footplates pada mesin, pintu keluar darurat.
    atribut:
    • Size (m): 18
  2. OLFA Cutter Knife Extra Heavy Duty (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OLFA Cutter Knife Extra Heavy Duty (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    OLFA X - design ComfortGrip series extra heavy - duty cutter. Sure grip handle made of elastomer and glass - fiber - reinforced polypropylene for acid and aceton (oil) resistant.
  3. OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp72.900

    OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Up to 16 used blade segments, whole 2 LB blades, can be stored in the disposal case. Dispose used segments in bulk when case becomes full.
  4. Kenmaster Karpet Anti Slip
    Mulai

    Rp7.900

    Kenmaster Karpet Anti Slip
    Deskripsi:
    Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.
    atribut:
    • Size (cm): 19.5x22.5
  5. Tesa Tape Lakban Wrapping Lapis Silikon Roll dengan Permukaan Halus (Selotip)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Tesa Tape Lakban Wrapping Lapis Silikon Roll dengan Permukaan Halus (Selotip)
    Deskripsi:
    -A type with a large adhesion prevention effect.-Since non-sticky, non-contaminating, adhesive and paint etc. do not adhere to the surface.-Adhesive, adhesive coating and processing line.-For stable conveyance of thin materials such as films and non
    atribut:
    • Color: Gray
    • Base Material: Rayon(silicone rubber coating)
    • Adhesive Materials: Rubber
    • W x L: 100mmx25m
  6. TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp36.900

    TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
  7. NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

  8. SUPREME TAPE Lakban (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp14.900

    SUPREME TAPE Lakban (Selotip)
    Deskripsi:
    Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
  9. TRUSCO Big Size Tape Cutter (Steel Type) (Dispenser Lakban)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Big Size Tape Cutter (Steel Type) (Dispenser Lakban)
    Deskripsi:
    -A heavy duty cutter with a sense of stability.-There are three cores and can be used properly according to the use.-Having a rugged body made of steel, it has excellent durability.-Safety cover design with safety in mind.-The bottom is non slip specs hard to slip.-For 3 inches (76mm) paper tube.-With safety cover.
  10. Teramoto Non Slip Mat
    Mulai

    Rp409.900

    Teramoto Non Slip Mat
    atribut:
    • Color: Grey
    • Material: Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin
    • Width (mm): 300
    • Length (mm): 300
    • Thickness (mm): 15
    • TRUSCO Order Number: 276-7635 (2767635)
  11. NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp19.900

  12. TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai)
    Deskripsi:
    Not adhesive tape.
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Material: Base Material: PVC (PVC)
    • Purpose of Use: For simple landmarks such as surveying, civil engineering, wood research, excavation survey.
    • Thickness (mm): 0.08
    • Type: Non-Stick Type
    • Weight (g): 150
    • Width (mm): 30
  13. NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

    NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: Green Liner
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Tape Width (mm): 24
    • Thickness (mm): 1
  14. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  15. CIG Gloves Non Slip Mechanic Glove (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp249.900

    CIG Gloves Non Slip Mechanic Glove (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Material: micro fibre with anti vibration foam
  16. monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)
    Rating:
    76% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan dispenser tape
  17. Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp6.900

  18. Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp20.900

    Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)
    Deskripsi:
    Dirt and stains easily removed.
    atribut:
    • Size (mmxyard): 45x12
  19. TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Mulai

    Rp97.900

    TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Width (mm): 68
    • Thickness (mm): 1.8
    • Overall Length (mm): 101
    • Surface Treatment: Fabric finish
    • Material: Steel (SPCC)
    • D2 (mm): 9.5
    • Mounting Method: Welding type
    • Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
  20. Tesa Tape Line Tape (Indoor)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp449.900

    Tesa Tape Line Tape (Indoor)
    Deskripsi:
    -A fine line can be drawn only by pasting without troublesome masking work.-Strong and doesn't make wrinkles.-For indoor use.-Line marking in factories and warehouses.
    atribut:
    • Adhesive Strength (mm): 10
    • Tensile Strength (mm): 10
    • Growth (%): 180
    • Adhesive Material: Rubber
    • Base Material: Soft vinyl chloride (lead-free)
    • Length (m): 33
    • Thickness (mm): 0.2
    • Width (mm): 50
Daftar Harga Anti Slip Tape Heavy Duty Terbaru October 2026
3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Rp1.499.900
OLFA Cutter Knife Extra Heavy Duty (Pisau Cutter)Rp149.900
OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)Rp72.900
Kenmaster Karpet Anti SlipRp7.900
Tesa Tape Lakban Wrapping Lapis Silikon Roll dengan Permukaan Halus (Selotip)Rp24.999.900
TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)Rp36.900
NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip)Rp12.900
SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Rp14.900
TRUSCO Big Size Tape Cutter (Steel Type) (Dispenser Lakban)Rp209.900
Teramoto Non Slip MatRp409.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)