Beli Angle Grinder Mesin Gerinda Tangan Orion Hg 954 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ORION Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Noise And Vibration Data:• LpA (Sound Pressure Level): 83dB(A)• LwA (Sound Power Level): 98dB(A)• Aw: (Vibration Level): 2.5m/s²Standard Accessories:• Free 4 inch Cutting Wheel 107x1.2x16mm 2 pcs• 4 1/2” / Ø100mm• Outer flange• Pin Wrench• Pair carbon brushesAngle Grinder Orion-HG-954 sangat cocok untuk penggunaan standar industri, Jasa konstruksi ataupun untuk penggunaan personal dirumah, Dinamo performa tinggi (Heavy Duty Class) dan irit listrik, sangat mudah digunakan.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Disc Diameter (inch)/(mm): 4 1/2 / Ø100
- Motor Winding: Pure Copper OFC 99.99%
- No Load Speed (rpm): 11000
- Power (W): 500
- Spindle Thread: M14
- Voltage (V): 220
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Angle Grinder Mesin Gerinda Tangan Orion Hg 954 Terbaru April 2026
| ORION Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp249.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) | Rp769.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jsP109297712-2.jpg)





/P101000154-1.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)