Beli Angker Gerinda Makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
Daftar Harga Angker Gerinda Makita Terbaru April 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp369.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/71P103684253-1.jpg)