Beli Amplas Kayu 240 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Grindstone material: Silicon carbide (C)
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- TRUSCO Multi Sandpaper (Kertas Amplas Multi)Deskripsi:Finishes such as metal, wood, ceramic, rust removal, mold making, welding finishing and automotive sheet metal painted finishes, etc.
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Cloth Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:-Applicable to sanding belts for belt sanders by various electric tool manufacturers and can be used on both steel materials and woodwork._x000D__x000D_-For general purpose applications of lightly polishing various standard metals and polishing of wooden materials.
- PROPAN Dempul Kayu ImpraDeskripsi:Kayu tropis umumnya memiliki pori-pori yang cukup besar sehingga memerlukan wood filler berkualitas tinggi agar mampu mengisi pori-pori kayu dengan sempurna. IMPRA WOOD FILLER terbuat dari bahan dasar Nitrocellulose (NC) berkualitas tinggi sehingga cepat kering, mudah diamplas dan memiliki daya isi pori yang sangat baik dan tidak mudah terlepas pada saat proses pengamplasan. Penggunaan IMPRA WOOD FILLER akan memberikan permukaan kayu yang rata dan halus sehingga siap difinishing.Sangat cocok diaplikasikan untuk kayu bangunan (kusen, pintu, jendela, dll).Prosedur Aplikasi- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu.- Aduk merata IMPRA WOOD FILLER.- Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER IMPRA yang sesuai secara merata pada permukaan kayu dengan kape, bila perlu encerkan dengan THINNER SERBA GUNA PRO, dan biarkan kering selama + 30 menit.- Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.- Selanjutnya kayu siap di finishing dengan salah satu sistem : Politur, NC, Melamine, Acrylic, atau Polyurethane.Note :- Untuk bidang datar/flat aplikasikan dengan kape (scrap).- Untuk bidang berprofil/ukiran aplikasikan dengan cara dikuas kemudian dilap dengan kain bal. Setelah wood filler kering, amplas dengan kertas amplas no 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.atribut:
- Type: Nitrocellulose
- Appearance: Colored Paste
- Application Method: Spatula, Wiping (special for handicraft)
- Thinner: Thinner Serba Guna Pro
- Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
- Flash Point (°C): 23
- Theoretical Coverage (m²/L): 9 (at ca 110g/m²)
- Thinning Ratio By Volume: Thinner is used if necessary
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)Deskripsi:-Waterproof paper manufactured by STARCKE, a German long-established abrasive cloth paper manufacturer founded in 1829.atribut:
- Grain Size: #3000
- WidthxLength: 230x280mm
- Purpose of Use: Polishing of metal, wood, plastic, and ceramics, etc. Polishing of metal and wood painted surfaces.
- TOHO (TOOLS) Abrasive Paper (Kertas Amplas)Deskripsi:- Made of silicone carbide and electro coated that can suitable for both wet and dry use, so you can use them on everything from metal, wooden to plastic or porcelain. - Cloth backing provides increased strength & durability. - High Quality paper that flexible which will not fall apart, tear or crumble off during using. - Perfect for handling all manner of odd jobs and little fixes from removing scuffs and abrasions on walls and baseboards to smoothing out wood or mold spurs on toys or furniture,refinishing handrails, or lawn furniture and even wet sanding blemishes from your vehicle.
- NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
- Width (mm): 228
- Length (mm): 280
- Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
- PROPAN Ultran Politur Wood Finish (Vernis Kayu)Deskripsi:ULTRAN POLITUR P-01 adalah politur modern solvent based berkualitas tinggi yang dirancang agar mudah dalam aplikasi, cocok digunakan untuk melindungi dan menampilkan keindahan bagian-bagian dalam rumah (interior) yang terbuat dari kayu.Prosedur Aplikasi :- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No. 180 searah dengan serat kayunya.- Tutup pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD FILLER WF-115, biarkan mengering, kemudian amplas hingga permukaan kayu terlihat lagi dengan menggunakan kertas amplas No. 240.- Kuas/semprotkan ULTRAN POLITUR P-01 sesuai warna pilihan secara merata. Biarkan mengering 3-4 jam.- Amplas ambang searah urat kayu dengan kertas amplas No. 400. Ulangi tahap 3 sebanyak 2 kali untuk mendapatkan tampilan akhir semi gloss.- Untuk mendapatkan tampilan akhir yang gloss/dof, gunakan ULTRAN POLITUR P-01 Clear Gloss/Clear Dof pada penguasan/penyemprotan yang ke-3.Tips-Tips Dalam Aplikasi Ultran P-01 :- Gunakan kuas yang berkualitas baik.- Hindari aplikasi wood filler terlalu tebal, wood filler hanya berfungsi untuk mengisi pori saja, aplikasi wood filler yang berlebih akan menyebabkan daya rekat lapisan cat diatasnya kurang baik- Pastikan menggunakan thinner politur untuk mengencerkan, jangan menggunakan thinner merk lain karena akan mempengaruhi hasil akhir finishing.- Sebelum melakukan lapisan ulang harus dilakukan pengamplasan dengan kertas amplas no. 400 untuk memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.- Apabila Ultran P-01 diaplikasikan dengan spray, hindari aplikasi cat yang terlalu tebal per 1 kali lapis, untuk mendapatkan hasil yang optimal, aplikasikan cat tipis dan berulang.atribut:
- Packaging (L): 1
- Type: Solvent Based
- Weight Type (g/cc): 0.84±0.02
- Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
- Application Method: Brush or Spray
- SubstRate: Camphor wood or other wood
- Thinner: Thinner Ultran Politur
- Dispersibility (m²/L): 5-6 (for 2x layers), 3-4 (for 3x layers)
- Kennedy AL/OX Abrasive Belt 100x915mm (Amplas Sabuk)Deskripsi:Resin bond aluminium oxide sanding belts are designed for industrial applications. Durability combined with flexibility ensures a long life and first class performance. Suitable for wood and metal work.atribut:
- Width (mm): 100
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Backing Material: Polyester
- Length (mm): 915
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- Sankyo Abrasive Paper Waterproof Non Filling DCC Series (Kertas Amplas)Deskripsi:-Capable of polishing the painted surfaces of vehicles, metal, and wood, etc.-Because it is treated to be waterproof, it can be used for wet sanding.-Paint polishing work of various automobiles.-Paint polishing work of painted metal and wood.atribut:
- Abrasive Materials: Silicon Carbide
- Purpose of Use: Paint polishing work of various automobiles. Paint polishing work of painted metal and wood.
- W x L (mm): 230x280
- TRUSCO Abrasive Paper Dry (Kertas Amplas)Deskripsi:Use:polishing of woodwork surfaces or coating substrate
- NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size: 230x280
- RIKEN CORUNDUM Abrasive Paper Polishing Cloth (Kertas Amplas)Deskripsi:Suitable for hand polishing in all fields such as metal, wood and rubberatribut:
- Abrasive: A
- Sheet Size (mm): 228x280
- Base Material: Plain weave
- Compatible Material: Metal, wood, rubber, etc.
- Bellstar Abrasive Mfg. BR Abrasive Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:-Elastic rubber grinding wheel prevents secondary burrs and undercut due to the cushioning effect._x000D__x000D_-The familiarity is also good on the R surface, it does not shave too much._x000D__x000D_-Clogging is extremely little and durability is outstanding._x000D__x000D_-Finishing of cuatribut:
- Abrasive Materials: Ceramic Filler, Silicon Carbide
- Purpose of Use: Finishing of cutting surface, paint removal. Fine burr, burr removing after cutting, sheet metalwork. For various materials such as non-ferrous metals and painted surfaces including stainless, aluminum.
Daftar Harga Amplas Kayu 240 Terbaru November 2026
| BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas) | Rp949.900 |
| BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat) | Rp6.900 |
| BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp119.900 |
| TRUSCO Multi Sandpaper (Kertas Amplas Multi) | Rp74.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Cloth Belt (Amplas Sabuk) | Rp309.900 |
| PROPAN Dempul Kayu Impra | Rp60.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas) | Rp1.499.900 |
| TOHO (TOOLS) Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp8.900 |
| NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas) | Rp749.900 |
| PROPAN Ultran Politur Wood Finish (Vernis Kayu) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3vP102019139-7.jpg)
/3rP101003135-2.jpg)
/42P102019146-2.jpg)
/P101001394-1.jpg)
/P102767373-1.jpg)

/P102711611-1.jpg)
%20Abrasive%20Paper%20(Kertas%20Amplas)/faP103954550-1.jpg)
/P102032367-1.jpg)
/9xP104813357-1.jpg)
/ncP103680840-2.jpg)
/chP103195449-2.jpg)
/51P103112181-13.jpg)
/1cP103631048-3.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)
/P103043881-1.jpg)
/P101000530-1.jpg)
/a1P103774361-2.jpg)
/flP103655561-1.jpg)
/P102770270-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)