Beli Amplas Grit 12000 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD PoliCap Grit60 PCH141185LA (Amplas Kerucut)
    Mulai

    Rp93.900

    PFERD PoliCap Grit60 PCH141185LA (Amplas Kerucut)
    Deskripsi:
    POLICAP ABRASIVECONE PCH11LA60 151389 adalah ala t berbentuk kerucut terpancung yang digunakan untuk menghaluskan benda k erja.Amplas ini cocok untuk digunakan bersama dengan cone holder untuk memegang amplas serta air die grinder sebagai mesin pemutarnya. Amplas ini mempunyai ukuran grit sebesar 60 dengan putaran maksim um sebesar 12000 rpm.Amplas ini biasa digunakan di bengkel, indus tri otomotif, pengecoran logam, dan konstruksi. Benefit The PFERD range comprises an extensive selection of abrasive caps and cones. Cap and cone holders are fully reusable. Slots in the holder facilitate its expansion, locking the tool firmly in place. The special manufacturing process guarantees good shapeholding and excellent fine-grinding properties. Easy tool replacement!
    atribut:
    • Dimensions (cm): 1.1x1.1x1.1
    • Diameter (mm): 11
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Arbor: PCT 1185
    • Type: Policap Cone
    • Application: Fine Grinding
    • Grit Size: 60
    • Maximum Speed (rpm): 12000
  2. KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  3. York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp27.900

    York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Shank type: Straight
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  4. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  5. NAKANISHI Abrasive Rubber Points 320 (Batu Gerinda Tangkai)
    Mulai

    Rp369.900

  6. ICHIGUCHI Braid Wheel with Shaft
    Mulai

    Rp129.900

    ICHIGUCHI Braid Wheel with Shaft
    atribut:
    • Diameter (mm): 50
    • Maximum Operating Speed (rpm): 16000/12000
    • Hole Diameter (mm): 6
  7. ICHIGUCHI Blade Disc
    Mulai

    Rp339.900

    ICHIGUCHI Blade Disc
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Grit: 36
    • Maximum Operating Speed (rpm): 12000
    • Width (mm): 13
    • Hole Diameter (mm): 15
  8. ICHIGUCHI Inside Polisher
    Mulai

    Rp75.900

    ICHIGUCHI Inside Polisher
    atribut:
    • Maximum Operating Speed (rpm): 12000
  9. ICHIGUCHI Shaft Mounted Poly Light Wheel
    Mulai

    Rp259.900

    ICHIGUCHI Shaft Mounted Poly Light Wheel
    atribut:
    • Grit: 60
    • Width (mm): 25
    • Shaft Diameter (mm): 6
    • Shaft Length (mm): 40.0
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. Nishiki King Cup Brush (Sikat Mangkok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

  12. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  13. monotaro Cup Brush Twisted (Sikat Mangkok Kepang)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Cup Brush Twisted (Sikat Mangkok Kepang)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Kawat Mangkok
    atribut:
    • Screw Diameter (mm): 10
    • Bracket diameter (mm): 60
    • Compatible Material: steel
    • Hair length (mm): 20
    • Material: Steel wire
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 12500
    • Outer Diameter d (mm): 75
    • Overall Height (mm): approx. 45
    • Screw pitch: 1.5
  14. Kenmaster Polishing Pad (Bantalan Pemoles / Polishing Pad)
    Mulai

    Rp8.900

  15. BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  16. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
  17. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  18. TORA Combination Sharpening Stone (Batu Asah)
    Mulai

    Rp23.900

  19. monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)
    Mulai

    Rp419.900

    monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Batu Asahan
    atribut:
    • Specification: Both dry and humid
    • Compatible Materials: Carbide, hardened steel, ceramic etc.
    • Material: Body: Steel. Resin table: ABS
    • Width (mm): 70
    • Thickness (mm): 8.3
    • Overall Length (mm): 200
Daftar Harga Amplas Grit 12000 Terbaru October 2026
PFERD PoliCap Grit60 PCH141185LA (Amplas Kerucut)Rp93.900
KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Rp26.900
York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)Rp27.900
York Al/Ox Flap Wheel P80-6mm Shank (Amplas Gerinda Susun)Rp33.900
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp2.599.900
NAKANISHI Abrasive Rubber Points 320 (Batu Gerinda Tangkai)Rp369.900
ICHIGUCHI Braid Wheel with ShaftRp129.900
ICHIGUCHI Blade DiscRp339.900
ICHIGUCHI Inside PolisherRp75.900
ICHIGUCHI Shaft Mounted Poly Light WheelRp259.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)