Beli Amplas Ekamant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EKAMANT Abrasive Velcro 8 HoleDeskripsi:Digunakan untuk mesin amplas rotary seperti Maktec MT 924 dan mesin amplas rotary merk lainnya.atribut:
- Size (inch): 5
- EKAMANT Abrasive Paper EKA SILVER (Kertas Amplas)Deskripsi:- SiCa- Resin over Resin- Semi-Open Coat- A-Weight Paper- Stearated CoatingCharacteristics:- Consistent scratch pattern- Reduced loading- Very suitable for handsanding- Low removal rate- Excellent surface finishApplication:- Woodworking- Composites- Automotiveatribut:
- Size (mm): 230x280
- EKAMANT Non Woven Amplas Sheet NylonDeskripsi:Ekamant Non Woven Amplas Sheet Nylon merupakan Mata amplas cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu, plastik, aluminium, melamine dll. Memberikan hasil akhir yang lebih baik, mencegah terjadinya pengamplasan material yang berlebih, menghilangkan geram-geram (burr) pada benda kerja dengan hasil akhir yang konsisten, mudah dibersihkan untuk digunakan kembali, tahan lama, serta akan menghemat biaya pekerjaan dibandingkan dengan amplas/alatlainnya seperti steel wool, sikat kawat, sanding sponges dan amplas lembaran, razor blade ataupun cairan chemical.atribut:
- Size (inch): 6x9
- Type: Nylon Sheet Sandpaper
- Use for: Poles Metal
- EKAMANT Abrasive Paper Super Assilex K-1200 (Kertas Amplas)atribut:
- Grit: #1200
- Size (mm): 130x170
- Color: Orange
- Type: Micro Film Sheet Sandpaper
- Material: Backing Micro Film
- Sanding Material: Alumunium Oxide
- Use for: Industri Automotive dan Body Repair
- EKAMANT Abrasive Paper Dry Bufflex K-2000 (Kertas Amplas)atribut:
- Grit: #2000
- Size (mm): 130x170
- Color: Green
- Type: Sandpaper Sheet
- TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper (Waterproof)
- Use for: Metal, Coating
- TAIYO Abrasive Amplas Roll KainDeskripsi:- Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
- TAIYO Abrasive Flap DiscDeskripsi:Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.atribut:
- Size (inch): 4
- Thickness (mm): 4
- Diameter (mm): 100
- KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Aluminium Oxide
- Packing Dimensions (mm): 245x3x315
- Konaflex Abrasive Velcro Disc No HoleDeskripsi:- High Stock Removal, Anti-clog - Uniform Surface Finishing - Quickly Change & Strong Adhesive - Long Lasting & Durable
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- LIVEO Tangga Rumah Lipat Aluminium Alloyatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Selotip)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 36/25
- Tensile Strength (N/mm): 300/25 (longitudinal)
- Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
- Abrasive: Mineral particles
- Adhesive: Rubber
- Base Material: Aluminium Foil
- Main application: Anti-slip function
- Thickness (mm): 0.8
- NITTO Tape for CuringDeskripsi:-Good in viscosity, cut quality and strength.-Excellent in weather resistance and there is almost no glue residue even in midwinter and midsummer.
- FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Endless Beltatribut:
- Belt width: 75mm
- Shape: Belt, Roll
- Base Material: Xw
- Adhesive: R/G
- Belt Length: 533mm
- Compatible Materials: Wood Work
- Dimensions: 75x533mm
- Fort Frequency Meter Analogatribut:
- Frequency Range (Hz): 45 to 55 (at 220VAC)
- Class: 1
- Non Brand Can Sealing Tapeatribut:
- Width (mm): 24
- Length (m): 20
Daftar Harga Amplas Ekamant Terbaru March 2026
| EKAMANT Abrasive Velcro 8 Hole | Rp5.900 |
| EKAMANT Abrasive Paper EKA SILVER (Kertas Amplas) | Rp7.900 |
| EKAMANT Non Woven Amplas Sheet Nylon | Rp189.900 |
| EKAMANT Abrasive Paper Super Assilex K-1200 (Kertas Amplas) | Rp24.900 |
| EKAMANT Abrasive Paper Dry Bufflex K-2000 (Kertas Amplas) | Rp24.900 |
| TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas) | Rp4.900 |
| TAIYO Abrasive Amplas Roll Kain | Rp249.900 |
| TAIYO Abrasive Flap Disc | Rp12.900 |
| KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas) | Rp41.900 |
| Konaflex Abrasive Velcro Disc No Hole | Rp900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/fgP107697556-1.jpg)

/h5P107697617-1.jpg)
/fyP107697574-1.jpg)
/i5P107697653-3.jpg)


/28P104571080-5.jpg)


/P103100627-1.jpg)


/hgP103628628-1.jpg)


%20Endless%20Belt/P102928372-5.jpg)