EKAMANT Abrasive Paper EKA SILVER (Kertas Amplas)

Sebelum PPN:
Rp9.900 - Rp229.900
Spesifikasi
Size (mm)230x280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- SiCa
- Resin over Resin
- Semi-Open Coat
- A-Weight Paper
- Stearated Coating

Characteristics:
- Consistent scratch pattern
- Reduced loading
- Very suitable for handsanding
- Low removal rate
- Excellent surface finish

Application:
- Woodworking
- Composites
- Automotive

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan