Beli Aluminium Foil Tray di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.
  2. Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  3. SUGICO Tray Aluminum (Nampan)
    60%
    Mulai

    Rp139.900

    SUGICO Tray Aluminum (Nampan)
    Deskripsi:
    -It is deeper than standard aluminium tray.-It has a rectangular shape.
  4. BEST FRESH Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

  5. TRUSCO Tray Aluminum (Nampan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp86.900

  6. PRIMAX Tray Bread low Sided Aluminium (Nampan)
    Mulai

    Rp129.900

    PRIMAX Tray Bread low Sided Aluminium (Nampan)
    atribut:
    • Description: Low Sided Alumunium Alloy Bread Tray
    • Thickness: 0.4mm
    • Net Weight: 0.85kg
    • Dimensions: 40x60x3cm
  7. DU PONT-TRAY Film Polyimide (Film Kapton)
    Mulai

    Rp8.599.900

    DU PONT-TRAY Film Polyimide (Film Kapton)
    atribut:
    • Width (mm): 508
    • Length (m): 20
  8. Kennedy Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

  9. AS ONE Balance Tray Scc Basis Weight Dish Tipe Sekali Pakai
    Mulai

    Rp959.900

    AS ONE Balance Tray Scc Basis Weight Dish Tipe Sekali Pakai
    Deskripsi:
    - A wide variety of types are available for weighing small amounts (20 mL) to large amounts (400 mL). - It flows smoothly regardless of liquid or powder. - After weighing, it can be used as a funnel by pinching it from two sides. - It has a shape that is easy to grasp with tweezers. - This product is SCC (washed with ultrapure water and clean packed).
    atribut:
    • Material: PS (Polystyrene)
  10. monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Safety Walk Tape
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 5
    • Abrasive Type: Mineral Particles (Aluminium Oxide)
    • Adhesive Power (g/25mm): 1500
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Durability (years): about 1 to 1.5 (standard)
    • Extensibility (%): 25
    • Operating Temperature Range (°C): - 5 to 50
    • Specification: Both indoor and outdoor use.
    • Tape Thickness (mm): 1.55 (± 0.3)
    • Tensile Strength (kgf/25mm): 6
    • Type: For Rugged Surfaces, Checkered Sheet Steels (Checker Plates)
  11. BEST FRESH Cling Wrap Food (Plastik Pembungkus Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    BEST FRESH Cling Wrap Food (Plastik Pembungkus Makanan)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Length (m): 500
    • Width (cm): 45
  12. Joyko Photo Paper Glossy (Kertas Foto)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  13. Kenko Cutter Knife (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp5.900

  14. Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Deskripsi:
    The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
  15. Synology DiskStation
    Mulai

    Rp4.599.900

    Synology DiskStation
    Deskripsi:
    Synology DiskStation DS1019+ is a 5-bay NAS designed for small offices and professional home users. With versatile built-in applications, DS1019+ easily fulfills your various office requirements, including collaboration, file sharing, data backup and recovery, and is even ready for virtualization deployment. Its 4K video transcoding capability also makes it a perfect fit for streaming and sharing your ultra HD video collections.
  16. GEA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Mulai

    Rp2.599.900

    GEA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  17. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga Aluminium Foil Tray Terbaru October 2026
Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)Rp41.900
Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Rp26.900
SUGICO Tray Aluminum (Nampan)Rp139.900
BEST FRESH Aluminium Foil (Kertas Timah)Rp40.900
TRUSCO Tray Aluminum (Nampan)Rp86.900
PRIMAX Tray Bread low Sided Aluminium (Nampan)Rp129.900
TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminum)Rp53.900
DU PONT-TRAY Film Polyimide (Film Kapton)Rp8.599.900
KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas)Rp2.699.900
Kennedy Tool Box (Kotak Perkakas)Rp689.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)