Beli Accu Lithium Scissor Lift di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp319.900

    Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12/24
    • Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
    • Input Power (W): 260
    • Electrical Plug Type: EU Plug
    • Material: Aluminium
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
  2. Fort Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Electronic Auto System Charging
    atribut:
    • Mounting: Din-rail/Screw
  3. Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.099.900

  4. HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp6.799.900

    HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    The "C" steel made by special rolling process is selected, the internal and external surfaces are polished, and the connection is made by full welding technology. The solid and durable overall structure will never be deformed;- Leak-proof oil cylinder:The oil cylinder adopts leak-proof design, the piston rod is chrome-plated, and imported seals;- Small volume:The body structure is solid and compact, suitable for passing through standard doors and crowded places;- Free control:The lifting mode can be controlled by the player's handle and foot.
    atribut:
    • Descent Speed (mm/s): Controllable
    • Rear Wheel Size (mm): Φ180x50
    • Type: Hand Stacker Manual
  5. RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp759.900

    RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Power Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Charging Voltage (V): 12/24
  6. DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp9.199.900

    DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
    • Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
  7. Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Charging Voltage (A): 12 to 24
  8. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  9. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  10. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  11. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 90
    • Working Load Limit (t): 3
  12. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    3%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp59.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Purple
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 30
    • Working Load Limit (t): 1
  13. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp339.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 150
    • Working Load Limit (t): 5
Daftar Harga Accu Lithium Scissor Lift Terbaru November 2026
KRISBOW Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp1.199.900
Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp319.900
Fort Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp1.099.900
Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)Rp1.099.900
HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Rp6.799.900
RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp759.900
KESTONE Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp1.099.900
DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp9.199.900
Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp2.199.900
SCHUMACHER ELECTRIC Vehicle Battery Charging & Maintaining (Perawat Aki)Rp7.199.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)