Beli 8210 3m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Particulate Respirator 8210
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    3M Particulate Respirator 8210
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  2. 3M Particulate Respirator with Valve 8210V
    Mulai

    Rp399.900

    3M Particulate Respirator with Valve 8210V
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort plus
    • Color: White
    • Exhalation Valve: Yes
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
  3. 3M Respirator
    Mulai

    Rp539.900

    3M Respirator
    Deskripsi:
    Respirator seri 3M 9004 digunakan untuk pencegahan pada kegiatan pembersihan sehari-hari seperti : pengecatan, pengolahan kayu, pengamplasan, perawatan material, penggilingan dan operasi berdebu lainnya.
    atribut:
    • Classification: RL2
    • Color: Gray
    • Particle Collection Efficiency (%): 95
    • Shape: Half-sided
    • Specified protection factor: 10
    • Type: Replaceable
  4. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 150 Type
    Mulai

    Rp319.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 150 Type
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
  5. 3M Particulate Filter P100 7093
    Mulai

    Rp249.900

    3M Particulate Filter P100 7093
    atribut:
    • Aerosol Type: Oil and Non-Oil
    • Color: Magenta
    • Dimensions (inch): 2.3x3.4
    • Accessories: Yes
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Clip-on Welding Shield: Yes
    • Compatible With: 3M™ Respirators 5000 Series or 3M™ Cartridges 6000 Series with 3M™ Adapter 502, 3M™ Facepieces 6000 Series, or 3M™ Facepieces 7000 Series with bayonet filter holders
    • Compatible with 3M PAPR Systems: Yes
    • Compatible with 3M Supplied Air System: Yes
    • Compatible with Welding Shield: Yes
    • Connection Type: Bayonet
    • Cool Flow Exhalation Valve: Yes
    • Drop-down Feature: Yes
    • Enhanced Comfort: Yes
    • Enhanced Durability: Yes
    • Eye Protection: Yes
    • Feature: Enhanced Field of View, Spring-loaded Filter Cover
    • Filter Material: Glass Fiber Paper
    • For use with: Reusable Respirators
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Hazard Type: Mold, Particulate, Silica
    • Maintenance Free: Yes
    • NIOSH Filter Approval Rating: P100
    • Particulate Protection: Asbestos, Mold, Silica
    • Product Series: 5000, 6000, 6500, 7000, 7500, 7800S, FF-400
    • Product Type: Filter
    • Purpose: Cartridges & Filters
    • Recommended Industry: Construction, Design & Construction, Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Metal Production & Fabrication, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Silicone Faceseal: Yes
    • Six-point Head Harness: Yes
    • Speaking Diaphragm: Yes
    • Standards Approvals: P1000
  6. SENSI Masker Duckbill
    Rating:
    99% of 100
    (60)
    Mulai

    Rp179.900

    SENSI Masker Duckbill
    atribut:
    • Color: White
    • Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
    • Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
    • Inner Layer: ES Thermobonded Soft
    • Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
    • Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
    • Nose Piece: Plastic and wire
  7. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp309.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  8. 3M Particulate Filter 2091 P100
    Mulai

    Rp159.900

    3M Particulate Filter 2091 P100
    atribut:
    • Color: Magenta
    • Dimensions (inch): 4.3x4.3
    • Connection Type: Bayonet
    • Aerosol Type: Oil and Non-Oil
    • Compatible With: 3M™ Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series. If used with 3M™ Adapter 502, the filter may also be used with 3M™ Respirator 5000 Series or 3M™ Cartridge 6000 Series
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Standards Approvals: P100
  9. KSS Wiring Accesories Pengikat Kabel (Kabel Ties)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.000

  10. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Rating:
    100% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp52.000

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  11. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Rating:
    100% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp99.000

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Type: Earloop
  12. 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.000

    3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+
    Deskripsi:
    - Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.
    atribut:
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Exhalation Valve: No
    • Respirator Size: Standard
  13. POKANA Medical Mask KN95 for Adult
    31%
    Mulai

    Rp109.900

    POKANA Medical Mask KN95 for Adult
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903120434
  14. SENSI Protective Mask KN95
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp15.000

    SENSI Protective Mask KN95
    Deskripsi:
    Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.
    atribut:
    • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
    • Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
  15. 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Mulai

    Rp179.900

    3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Deskripsi:
    The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockin
    atribut:
    • Facepeice Size: Medium / Large
    • Facepeice Type: Half Face Mask
    • Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
    • Product Code: 3200
  16. Jackson Safety Particulate Respirator N95
    Mulai

    Rp169.900

  17. POKANA Medical Mask KN95 for Adult
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.000

    POKANA Medical Mask KN95 for Adult
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903120434
Daftar Harga 8210 3m Terbaru October 2025
3M Particulate Respirator 8210Rp329.900
3M Particulate Respirator with Valve 8210VRp399.900
3M RespiratorRp539.900
Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 150 TypeRp319.900
ANSELL Crussader Flex ACTIVARMRRp279.900
3M Particulate Filter P100 7093Rp249.900
SENSI Masker DuckbillRp179.900
3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Rp309.900
3M Chin Strap for Helm SafetyRp25.000
3M Particulate Filter 2091 P100Rp159.900

Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait