Beli 5m tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Measurement Tape Feng Shuiatribut:
- Size (m): 5
- Dimension 1 (mm): 66
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 19
- TEKIRO Eva MeasurementDeskripsi:Set Content : - Meteran 5 M - Feeler Gauge - Pisau Cutter Besar 18 mm - Auto Voltage Tester - 6pcs Screw Extractor - Scrapper
- TEKIRO Measurement Tape TransparentDeskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Yamoto Meteran TukangDeskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- MAXPOWER Magnetic Measuring Tapeatribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- TEKIRO Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:TEKIRO METERAN ABS 3 MMeteran berkualitas dari TEKIRO. Dengan Body yang terbuat dari plastik ABS, lapis karet hitam, kuat tidak mudah pecah. Lapisan karet hitam ini nyaman untuk dipegang. Desain hijau-hitam yang menarik. Meteran dilapis coating sehingga tulisan tidak cepat pudar karena pemakaian. Setelah dipakai plat meteran akan kembali ke dalam meteran. Meteran ini memiliki per yang bagus sehingga tidak cepat rusak. Dengan ujung Double Hook, ujung meteran keatas dan kebawah, cocok digunakan untuk segala keperluan. Meteran berwarna kuning, Dual Inch Metric Scale, dengan angka Inci dan Centimeter. Dua Sisi. Sisi Atas Inci-Centimeter, Sisi Bawah Centimeter.Panjang meteran 3m. Ini varian yang paling kecil dari seri TEKIRO, cocok untuk keperluan di rumah ataupun untuk pekerjaan yang tidak terlalu besar.Merk : TEKIROBody : ABS lapis Karet HitamPanjang : 3 meterKode : MS-AT1980Plat : Double Side, Kuning, Inci-CentimeterFitur : Double Hook
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- KDS Pocket Tapes Megalock ColorDeskripsi:Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feetatribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 13
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- KDS Long Tapes Kaclong-10Deskripsi:Tipe ekonomis dari meteran panjang ini casingnya terbuat dari ABS plastik, dilengkapi dengan tali pergelangan berbahan vinyl. Rulenya rata dan berbahan steel. Memiliki 2 macam spesifikasi yaitu standard JIS (mm) dan Imperial ME (mm-inch-feet). Tegangan standard : 20degree C 20N.
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KDS Pocket Tapes NeolockDeskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas Dan Kunci L Set)Deskripsi:TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
- KING TONY Tool Set ContentDeskripsi:-Special tool set for Automobile, suitable for VOLKSWAGEN-GROUP, MERCEDES-BENZ, OPEL, BMW & Japanese passanger car-Tray category #6 (560 x 375mm)-Drawer B3(579x380)atribut:
- Tray Overall Size (mm): 560x375mm
- Drawer Size (mm): 579x380
Daftar Harga 5m tekiro Terbaru January 2026
| TEKIRO Measurement Tape Feng Shui | Rp38.900 |
| TEKIRO Eva Measurement | Rp449.900 |
| TEKIRO Measurement Tape Transparent | Rp24.900 |
| Yamoto Meteran Tukang | Rp97.900 |
| MAXPOWER Magnetic Measuring Tape | Rp28.900 |
| TEKIRO Measuring Tape (Meteran) | Rp57.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp47.900 |
| KDS Pocket Tapes Megalock Color | Rp50.900 |
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 26/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/8pP106853313-3.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)

/28P105882080-12.jpg)
/22P105414074-1.jpg)

/iwP105310680-3.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)


/i4P103683652-4.jpg)