Beli 4 caster wheel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yuei Caster Screw Type CasterDeskripsi:-A standard small type caster with driveability and load capacity.-Widely used for kitchen equipment and wagons.-Threaded type.-Flexible Type
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- TRUSCO Swivel Caster, Urethane-Wheel (Roda Kastor)Deskripsi:Steel wheels are shaped like a star with distinctive design characteristics.atribut:
- Material (Wheel): Steel Wheel Urethane
- Body Material: Steel
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 30cm
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- HAMMER CASTER Roda Kastor Heavy Dutyatribut:
- Neck Type: rotate
- BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggiatribut:
- Bevel Setting (°): 45 L
- Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
- Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
- Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
- Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 4800
- Part Number: 0 601 B29 0K0
- Rated Input Power (W): 1700
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- TOTAL Table SawDeskripsi:Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neoatribut:
- Volume: 1 unit
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
Daftar Harga 4 caster wheel Terbaru March 2026
| Yuei Caster Screw Type Caster | Rp159.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| TRUSCO Swivel Caster, Urethane-Wheel (Roda Kastor) | Rp249.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC | Rp539.900 |
| XANDER Roda Abu-Abu Baut | Rp12.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| ROHA PU Caster Fixed | Rp15.900 |
| HAMMER CASTER Roda Kastor Heavy Duty | Rp779.900 |
| BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp6.499.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101001211-1.jpg)


/P101518299-1.jpg)


/jhP101518701-3.jpg)