Beli 3m filter air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PEMKO Window and Door SealDeskripsi:Fire door seals and shims attach to fire doors to close gaps between the doors and frames to prevent fire from spreading through them.atribut:
- Mounting Type: Self-Adhesive
- Sold As: Roll
- Dulux Cat Tembok Weathershield Dualshieldatribut:
- Application Methods: Roller, Brush, Sprayer
- Finish: Matt
- Spread Rate (m²/L): 12-13
- CRC 5-56 Multi-Purpose LubricantDeskripsi:5-56 Multi-Purpose Lubricant is The original toolkit in a canDescription:CRC 5-56 is a multi purpose lubricant that has superior penetrating power that breaks through rust and corrosion while it cleans away scale and dirt. Eliminates the need for many disassembly operations. Protects metals against corrosion and displaces moisture to help start wet engines.atribut:
- Size (ml): 550
- Dulux Cat Weathershield CoreDeskripsi:Dulux Weathershield adalah cat bermutu tinggi khusus untuk eksterior, berbahan dasar air. Dibuat dari 100% bahan acrylic untuk dinding luar yang baru atau sudah pernah dicat sebelumnya. Deskripsi Aplikasi Rol, atau kuas atau spray.atribut:
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Theoretical Spread (m²/L): 12-13
- Dulux Cat Weathershield Core 2.5LDeskripsi:Dulux Weathershield adalah cat bermutu tinggi khusus untuk eksterior, berbahan dasar air. Dibuat dari 100% bahan acrylic untuk dinding luar yang baru atau sudah pernah dicat sebelumnya.Petunjuk Penggunaan: Rol, atau kuas atau spray
- AM Tile Grout Color (Pengisi Nat Berwarna)Deskripsi:Keuntungan:pilihan warna yang beragamwarna yang tahan lamaanti-retakmudah dibersihkanArea penggunaan:Eksterior dan interiorPermukaan kering dan basahLantai dan dindingJenis lantai:Lantai homogen (daya serap air di bawah 0.5%)Lantai keramik (daya serap air di atas 6%)Lantai mosaikLantai marmer dan granitatribut:
- Packaging (kg): 1
- Yane Segel PintuDeskripsi:Door seal biasa digunakan sebagai penutup celah pintu, dapat berfungsi sebagai peredam suara yang masuk dari luar, mencegah udara panas dan rembesan air hujan, mencegah terbuangnya udara Air Conditioner (AC) keluar ruangan yang disebabkan oleh adanya celah pintu, juga mencegah masuknya serangga juga angin dan debu dari luar ruangan.atribut:
- Material: EPDM Rubber
- Dulux Catylac Interior 5kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Dulux Cat Tembok PentaliteDeskripsi:Dulux Pentalite Ultra Matt Smooth Finish adalah cat berbahan dasar air yang bermutu tinggi dengan hasil akhir halus dan tidak mengkilap/matt. Dulux Pentalite menghadirkan sentuhan maksimal dengan kualitas ProCover TechnologyTM dengan fungsi utama Theoretical Spread maksimal, hasil akhir menawan dan warna tahan lama. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray.
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Union Door Seal Brushes Silver Holderatribut:
- Material: Silver Holder
- Wire Length: 20mm
- Mac Tools Fender CoverDeskripsi:- Expanded 115 gauge thick vinyl material.- Grease and acid-resistant vinyl.- Full length sewn in tool ridge.- Textured grip back.- Binding around outside edge for added durability.atribut:
- Cover Type: Fender Cover
- Compatible Vehicle Type: Most Vehicles
- Dimensions (inch): 27x34 1/2
- For Use On Vehicle Part: Fender
- Size (inch): 27x34-1/2
- Material: Vinyl
- Application: Used to Protect Fender While Working Under The Hood
- Color: Black
- Features: Expanded 70 ga Thick Vinyl Material, Full Length Sewn In Tool Ridge, Grease and Acid-Resistant
- Length (inch): 34 1/2
- Package Quantity: 1
- Width (inch): 27
- Union Door Seal Brushes PVC Strapatribut:
- Material: PVC Strap
- Ultrachem Torch S Waterproofing MembraneDeskripsi:Waterproofing membran sistem bakar berbahan dasar modified bitumen yang diperkuat dengan serat polyester dan permukaan pasir (sanded).atribut:
- Color: Yellowish
- Elongation (%): Transversal : >35 (ASTM D5147); Longitudinal : >30 (ASTM D5147)
- Flash Point (°C): ±150
- Form: Sheet
- Length (m): 10
- Mass per Unit Area (kg/m²): ±2
- Tensile Strength (N/50mm): Transversal : 550 (ASTM D5147); Longitudinal : 800 (ASTM D5147)
- Thickness (mm): 3
- Top-Side Protection: Sanded
- Type: APP torched bitument membrane
- Width (m): 1
Daftar Harga 3m filter air Terbaru March 2026
| PEMKO Window and Door Seal | Rp609.900 |
| Dulux Cat Tembok Weathershield Dualshield | Rp409.900 |
| CRC 5-56 Multi-Purpose Lubricant | Rp98.900 |
| Dulux Cat Weathershield Core | Rp4.199.900 |
| Dulux Cat Weathershield Core 2.5L | Rp239.900 |
| AM Tile Grout Color (Pengisi Nat Berwarna) | Rp18.900 |
| FROST KING Window and Door Seal | Rp80.900 |
| Yane Segel Pintu | Rp42.900 |
| Dulux Catylac Interior 5kg | Rp249.900 |
| JTC Fender Cover | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Dulux%20Cat%20Tembok%20Weathershield%20Dualshield/ffP108039555-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%205-56%20Multi-Purpose%20Lubricant/P102076422-2.jpg)
/Dulux%20Cat%20Weathershield%20Core/qxP103457969-1.jpg)
/Dulux%20Cat%20Weathershield%20Core%202_5L/jqP107920710-1.jpg)
/oxP105378897-1.jpg)


/Dulux%20Catylac%20Interior%205kg/jhP103457701-1.jpg)

/Dulux%20Cat%20Tembok%20Pentalite/ozP103457899-12.jpg)
/5kP105440200-13.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)




/Ultrachem%20Torch%20S%20Waterproofing%20Membrane/puP111362930-1.jpg)