Beli 3m adhesives di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Araldite Rapid Epoxy Adhesive Glue (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

    Araldite Rapid Epoxy Adhesive Glue (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    High performance.
    atribut:
    • Size (ml): 15
  2. Seiko Radio Wave Controlled Clock (Jam Kontrol Sinyal Radio)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Seiko Radio Wave Controlled Clock (Jam Kontrol Sinyal Radio)
    Deskripsi:
    -A program radio clock which can set chimes and melodies up to 32 channels.-Applicable bracket for plaster boards.-Plastic Frame.-Glass on the front.-For dual purpose of hanging and placing
  3. NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp9.900

    NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  4. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  5. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  6. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Premium HD (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Premium HD (Trash Bag / Kresek)
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Color: Hitam
    • Material Grade: Premium
  7. Sonifer Jam Dinding Timer Digital
    Mulai

    Rp549.900

    Sonifer Jam Dinding Timer Digital
    atribut:
    • Function: Timer, Stopwatch, Clock
    • Output: 5V 1A / 5 Volt 1 Ampere
    • Display: Digital White
    • Size (cm): 39x13
  8. Forhome Digital Led Wall Clock (Jam Dinding Digital LED)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Forhome Digital Led Wall Clock (Jam Dinding Digital LED)
    atribut:
    • Battery: CR2032 x 1 pc (include)
    • Included: 1 pc jam LED, 1 pc adaptor, 1 pc remote control
    • Shape: Persegi Panjang
    • Dimensions (cm): 64x17x4
    • Material: plastik & kaca
    • Silent Movement: Ya
  9. Orientalmotor Brushless DC Motor Driver BLH Series
    Mulai

    Rp2.099.900

    Orientalmotor Brushless DC Motor Driver BLH Series
    atribut:
    • Power Input Rated Voltage (V): DC24
  10. KANETEC High Lock Base
    Mulai

    Rp3.699.900

    KANETEC High Lock Base
    Deskripsi:
    -Stable and high precision measurement work is possible with a powerful magnet and a robust clamp mechanism.-Various posture can be locked all at once by tightening one dial, and stable fixing force can be obtained.-Maintenance is unnecessary.
  11. Seiko Office Clock (Jam Dinding)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Seiko Office Clock (Jam Dinding)
    Deskripsi:
    -Can be used in places exposed to weather and rain outdoors. The watch machine body is protected by packing and it is a structure which does not enter dust, water droplets, etc.-Scattering prevention glass is used.-Metal Flame (stainless steel (SUS304)
  12. DEXBOND Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy Duty (Lem Epoxy Dua Komponen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    DEXBOND Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy Duty (Lem Epoxy Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi.Dapai digunakan di berbagai macam pemakaian mulai dari perabot rumah tangga, mainan, dan lainnya.
Daftar Harga 3m adhesives Terbaru October 2026
Orientalmotor Brushless DC Motor BLH SeriesRp2.899.900
Araldite Rapid Epoxy Adhesive Glue (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp64.900
Seiko Radio Wave Controlled Clock (Jam Kontrol Sinyal Radio)Rp709.900
NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Rp9.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
monotaro.id Kantong Plastik Sampah Premium HD (Trash Bag / Kresek)Rp49.900
Sonifer Jam Dinding Timer DigitalRp549.900
Forhome Digital Led Wall Clock (Jam Dinding Digital LED)Rp1.799.900
Orientalmotor Brushless DC Motor Driver BLH SeriesRp2.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)