Beli 3315 pelican di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- Pelican Flashlightatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Manufacturer Part Number: 033150-0103-245
- Pelican Flashlight LED Stealth LiteDeskripsi:Pelican StealthLiteSame features as the StealthLite 2400 Flashlight, but with the LED module that produces a true, bright collimated LED beam. The 2410 is corrosion proof, resistant to extreme temperatures, and submersible. It is powered by 4 AA alkalinatribut:
- Color: Yellow
- Light Output: 183 Lumens
- Battery Size/Type/Quantity: AA/Alkaline/4
- Length: 7.00inch
- Body: EXL
- Voltage: 6.0V
- Lamp Type: LED
- Switch Type: One-handed/safety/switch
- Light Modes: on/off
- O-Ring: Ethylene/Propylene
- Shroud: ABS
- Lens: Polycarbonate (PC)
- Beam Distance: 184m
- Contact Spring Retainer: Stainless/Steel/Phosphore/Bronze
- GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal)Deskripsi:GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lamaatribut:
- Voltage (V): 12
- KRISBOW Mesin Bor MagnetDeskripsi:MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
- BOSCH Aki SM T4 Mega Poweratribut:
- Norm: JIS
- ATLASBX Dry Battery Type MF DIN (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Supreme Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:1. Hidrometer.· Pada muatan penuh, berat jenis elektrolit adalah 1,28 sedangkan pada muatan 50% dianggap sebagai kondisi yang dapat diservis minimum, berat jenis biasanya 1,22, dalam situasi tertentu. Ketika berat jenis turun menjadi 1,10. Baterai terisi penuh.2. Tutup ganda dengan struktur labirin.· Cegah kehilangan elektrolit dengan mengumpulkan dan mengembalikan cairan ke reservoir.· Ventilasi memungkinkan baterai ""bernafas"" selama perubahan suhu dan pengisian daya.3. Penahan Api.· Sistem keamanan.· Mencegah ledakan dari percikan dari luar.· Meminimalkan kebocoran asam.· Mencegah masuknya debu.4. Tempa timbal-Kalsium Grids.· Menawarkan kekuatan yang cukup besar.· Tahan terhadap korosi jaringan.· Tahan over-charge.· Penggunaan gas dan air minimal.· Kurang self-discharge.· Tahan pelarian termal.- Diamond Mesh-meningkatkan konduktivitas.- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.- Bahan aktif kepadatan tinggi dengan aditif khusus - kinerja awal yang tinggi.5. Tutup ganda.· Mencegah kontaminasi dan juga menambah kekuatan dan kekakuan.· Sertakan arester api permanen untuk mencegah ledakan yang tidak disengaja dari percikan api atau api eksternal.· Memiliki hidrometer built-in untuk pemeriksaan lebih cepat.6. Tali Pelat Cast-on Terpusat.· Lebih kuat dari konektor konvensional berbahan bakar gas yang lebih tipis.· Mengurangi gerakan aksi tuas akibat guncangan jalan.7. Kotak Polipropilena.· Desain yang diperkuat secara tepat disesuaikan untuk mendukung elemen baterai.· Bahan sangat kuat, tahan lama dan tahan terhadap goncangan dan getaran dari jalan.8. Pemisah Amplop Resistensi Rendah.· Enkapsulasi pelat negatif.· Meningkatkan daya tahan getaran.· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.Panas-mencair.- Meningkatkan karakteristik anti-getaran.Pegangan lipat bawah yang ergonomis dan mudah dibawa.- Terminal penempaan dingin - Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.Tissue Khusus NST untuk Plat Positif.- Mencegah bahan aktif.- Penumpahan dari sering.- Pengisian dan pemakaian.REG Rolled Expanded High Tin Grid.- Membuat batas sub butir.- Yang memberikan rentang hidup lebih lama terhadap korosi.- Pegangan lipat yang mudah dibawa dan ergonomis."
- ATLASBX Dry Battery Type MF JIS (Aki Kering)Deskripsi:Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- Shk Shk Kran Plastik Engkol Polos - Coklatatribut:
- Color: Brown
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- MILWAUKEE Cordless Magnetic Drill FUEL Press with CaseDeskripsi:The M18 FUEL 38mm Magnetic Drill drills faster, delivers the strongest magnetic hold on 6mm steel providing a safer drilling environment in this material, and drills over (40) 20mm holes per charge.The M18 FUEL 38mm Magnetic Drill delivers safer drilling on 6mm steel by providing the industry’s strongest holding force on this material. By utilising permanent magnets, the magnetic base operates without electricity; ensuring that the magnet does not deactivate if the battery is drained. Equipped with Auto-Stop lift-off detection, power to the motor is automatically cut if excess rotational motion is detected while drilling. Powered by a Milwaukee POWERSTATE Brushless Motor, both drills are faster than their corded counterparts, and deliver the same 38mm annular cutter capacity. REDLINK PLUS Intelligence is the most advanced electronic system on the market, preventing damage to the tool and battery caused by overloading or overheating. REDLITHIUM-ION 5.0Ah batteries provide over (40) 20mm holes in 6mm steel, while delivering the most durable pack construction on the market, and maximum rechargesatribut:
- Length (mm): 350
- Charger: M18 and M12 Multi-Voltage Charger
- Height (mm): 394
- Battery Voltage (V): 18
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Pelican Flashlight LED Sabre LiteDeskripsi:Pelican SabreLiteSame features as the SabreLite 2010 LED Flashlight, but outfitted with a lens ring that emits a bright glow in the dark. The new generation photoluminescent material in the plastic absorbs the energy from any light source - fluorescentatribut:
- Color: Black
- Light Output: 161 Lumens
- Battery Size/Type/Quantity: C/Alkaline/3
- Length: 8.11inch
- Body: EXL
- Voltage: 4.0V
- Lamp Type: LED
- Switch Type: Twisting/Lens/Shroud
- Light Modes: on/off
- Shroud Clip: ABS
- Contact Spring Retainer: Stainless/Steel/Brass/Nickel
- O-Ring: Ethylene/Propylene
- Lens: Polycarbonate (PC)
- Beam Distance: 160m
- Furukawa Battery Aki Basahatribut:
- Voltage (V): 12
- Capacity (Ah): 100
- Dimensions (mm): 176x410x213
- Car Application: Toyota : Dyna (old), Rhino. Daihatsu : Delta, Rocky. Komatsu : Exavator PC200, Renault : Scenic, Volvo : N 10 Truck
- Type Terminal: Big
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga 3315 pelican Terbaru January 2026
| BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah) | Rp959.900 |
| Pelican Flashlight LED (Senter) | Rp599.900 |
| Pelican Flashlight | Rp1.399.900 |
| Pelican Flashlight LED Stealth Lite | Rp2.099.900 |
| GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Magnet | Rp15.999.900 |
| BOSCH Aki SM T4 Mega Power | Rp2.799.900 |
| ATLASBX Dry Battery Type MF DIN (Aki Kering) | Rp1.399.900 |
| Supreme Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp909.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518442-2.jpg)
/P102175347-1.jpg)


/P102180600-1.jpg)


/P102212141-1.jpg)
/g3P105469579-1.jpg)

/P102212134-1.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)

/hbP102174623-2.jpg)

/crP101518459-3.jpg)


/32P104711110-1.jpg)
/P102180730-1.jpg)