Beli 3 pl di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  2. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp78.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  3. Sherlock Paku Rivet
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  4. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  6. HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    Mulai

    Rp139.900

    HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    atribut:
    • Material: Alluminium
    • Product Code: PBR80MCPL
  7. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  8. Yutaka Make Both Sides Caulking
    47%
    Mulai

    Rp9.900

    Yutaka Make Both Sides Caulking
    Deskripsi:
    Usage:For rain cover
    atribut:
    • Material: Steel
    • Item Name: Rivet large
  9. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  10. Vintage Door Stopper Magnetic (Penahan Pintu)
    Mulai

    Rp35.900

    Vintage Door Stopper Magnetic (Penahan Pintu)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  11. YUTAKA Flat Strap Brackets with Double Rivets
    Mulai

    Rp19.900

  12. KIT Rubbing Compound (Kompon Poles)
    Mulai

    Rp16.900

    KIT Rubbing Compound (Kompon Poles)
    Deskripsi:
    Mengembalikan kilap cat mobil lama sehingga tampak baru kembali !Heavy duty formula mengandung Premium Carnauba Wax dan bahanabrasif, memiliki daya bersih yang lebih kuat. Menghilangkan goresan pada cat mobil. Membersihkan cat teroksidasi. Mengembalikan kilap asli cat mobil sehingga tampak baru kembali.
    atribut:
    • Volume (g): 60
  13. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
Daftar Harga 3 pl Terbaru October 2026
NUFOSS Rivet NutRp54.900
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp78.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.199.900
HAFAS Aluminium Blind Rivet Master BrandRp139.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
Yutaka Make Both Sides CaulkingRp9.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
Vintage Door Stopper Magnetic (Penahan Pintu)Rp35.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)