Beli 1321 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Twist Socket
    Mulai

    Rp239.900

    JTC Twist Socket
    atribut:
    • Number of Point: 6 pt
  2. JTC Twist Socket Set
    Mulai

    Rp2.099.900

  3. JTC Deep Twist Socket Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    JTC Deep Twist Socket Set
    atribut:
    • Drive Size: 1/2\"
    • Number of Pieces: 4
    • Set Content: 1/2\" Dr. 17, 19, 21, 22 mm, Length: 50 mm
  4. JTC VW Audi V-Belt Pulley Remover
    Mulai

    Rp149.900

    JTC VW Audi V-Belt Pulley Remover
    Deskripsi:
    • Special design to stop the pulley and remove the centre bolts and the V-belt pulley at the generator. • Use with 17mm wrench. • Applicable: VW GOLF, VENTO, PASSAT, AUDI A3, AND VOLVO
    atribut:
    • Application: AUDI, VW
  5. American Tool Impact Socket Twist Extractor 1/2 Inch
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

  6. JTC Charging Cylinder
    Mulai

    Rp8.299.900

  7. JTC Tools Chest With Tool Set (Kunci Set)
    Mulai

    Rp33.999.900

    JTC Tools Chest With Tool Set (Kunci Set)
    atribut:
    • Number of Pieces: 165
    • Tool Storage Include: Yes
    • Tools Storage Type Included: Rolling Cabinet
  8. JTC Radio Remove Tool Kit
    Mulai

    Rp539.900

    JTC Radio Remove Tool Kit
    atribut:
    • Application: BENZ,BMW,VW,AUDI,FORD, AMERICAN cars
  9. JTC Universal Hub Puller
    Mulai

    Rp2.299.900

    JTC Universal Hub Puller
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Screw Dimensions: 1\"X14
    • Size (mm): 12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165
  10. FAG Self-aligning Ball Bearings K-M-C3
    Mulai

    Rp2.199.900

    FAG Self-aligning Ball Bearings K-M-C3
    Deskripsi:
    Self-aligning ball bearings are particularly suitable:- if there is skewing between the outer and inner ring (for the compensation of angular misalignments) - for bearing arrangements with high radial loads- for higher speeds on account of their point contact, than barrel roller bearings with line contact- where bearings with the above-mentioned characteristics are expected to run more quietly and at lower temperatures, even at high speeds.
  11. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  12. MSA (Local) Elastic Chinstraps
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    MSA (Local) Elastic Chinstraps
    Deskripsi:
    Tali Dagu dengan bahan karet yang elastis untuk perlengkapan helm proyek, kualitas bagus.
  13. KYOTO TOOL (KTC) Twist-Stop Torx Bit Socket T-Type 3/8 Inch
    Mulai

    Rp189.900

  14. TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt
    Deskripsi:
    TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  15. KYOTO TOOL (KTC) Twist Socket Set
    Mulai

    Rp3.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Twist Socket Set
    Deskripsi:
    A tool for loosening rounded bolts and stud bolts. Twisted teeth bite into damaged bolts and nuts for easy removal. * Removed bolts and nuts cannot be reused. Please check the actual size selection.
    atribut:
    • Drive angle (sq.): 9.5
Daftar Harga 1321 Terbaru March 2026
JTC Twist SocketRp239.900
JTC Twist Socket SetRp2.099.900
JTC Deep Twist Socket SetRp1.099.900
JTC VW Audi V-Belt Pulley RemoverRp149.900
JTC Alternator Pulley RemoverRp249.900
American Tool Impact Socket Twist Extractor 1/2 InchRp119.900
JTC Oil Compressor Injector (Peralatan Oli)Rp1.399.900
JTC European Door Hinge/Handle KitRp809.900
JTC Charging CylinderRp8.299.900
JTC Tools Chest With Tool Set (Kunci Set)Rp33.999.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)