Beli 1000 watt dimmer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Schneider Electric ATV930 Floor Standing Driveatribut:
- Communication Port Protocol: Ethernet/IP, Modbus serial, Modbus TCP
- Frequency (Hz): 50-60 (+/- 5%)
- Nominal Switching Frequency (kHz): 2.5
- Number of Phases: 3 phases
- Number of Preset Speeds: 16
- Prospective Line ISC (kA): 50
- Rated Supply Voltage (V): 380-440 (-15 to 10%)
- Switching Frequency (kHz): 2-8 adjustable
- Legrand Dimmer Malliaatribut:
- Power Range (W): 60-500
- Legrand Illuminated Switch Mallia with Indicatoratribut:
- Current Rating (AX): 10
- Rated Voltage (V): 250
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- Chint Light Dimmer Switchatribut:
- Color: White
- Number of Gangs: 1 Gang
- Broco Dimmer 500 Watt Plano Seriesatribut:
- Series: Plano
- Broco Dimmer 500 Watt 2-Arah Plano Seriesatribut:
- Series: Plano
- Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed terminal
- Material: Plastic
- Legrand Skirting Light Arteoratribut:
- Impact Protection (IK): IK04
- Material Quality: Thermoplastic
- Connection Type: Screwed Terminal
- Halogen Free: Yes
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga 1000 watt dimmer Terbaru March 2026
| Legrand Rotary Dimmer Arteor | Rp989.900 |
| Schneider Electric ATV930 Floor Standing Drive | Rp509.999.900 |
| Legrand Dimmer Mallia | Rp509.900 |
| Legrand Push and Rotary Dimmer Belanko | Rp319.900 |
| Legrand Push Button Dimmer Arteor | Rp1.899.900 |
| Legrand Illuminated Switch Mallia with Indicator | Rp549.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| Chint Light Dimmer Switch | Rp269.900 |
| Broco Dimmer 500 Watt Plano Series | Rp199.900 |
| Schneider Electric Vivace | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/dqP101006494-4.jpg)