Beli 1.5mm allen key di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dye (Kunci L)Deskripsi:Temporary tightening and diagonal work can be done quickly by ball point processing.atribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Point Shape: With ball point
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Surface Processing: dye to black
- Type: long
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:It is a long range type. Surface treatment is black dyeing.atribut:
- Hardness: HRC52 to 56
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- TRUSCO Hex Key Long Arm (Kunci L)Deskripsi:Hardness is HRC 50 58.atribut:
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- Kennedy Hex Key Ball Point A/F (Kunci L)atribut:
- Finish/Coating: Black oxide
- Maximum Ball Drive Angel: 30°
- Tip Type: Hexball
- Body Shape: Driver
- Handle Material: Steel
- Tip Material: Steel
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TRUSCO Hex Key Ball Point Inch (Kunci L)Deskripsi:34atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:Ball point processing allows for quick diagonal work and temporary tightening.
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
- TONE Ball Point Hex Key Wrench L-Typeatribut:
- Material: Special alloy steel (MASTER TOOL)
- Opposite Side Dimension (mm): 6
- Overall Length (mm): 101
- Under Head Length (mm): 32
Daftar Harga 1.5mm allen key Terbaru March 2026
| EIGHT Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp33.900 |
| EIGHT Hex Key Ball Point Extra Long Arm (Kunci L) | Rp47.900 |
| EIGHT Hex Key Extra Long Arm (Kunci L) | Rp6.900 |
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dye (Kunci L) | Rp7.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp29.900 |
| TRUSCO Hex Key Long Arm (Kunci L) | Rp25.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp10.900 |
| Kennedy Hex Key Ball Point A/F (Kunci L) | Rp12.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102084311-1.jpg)
/P102084502-1.jpg)
/P102084465-1.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)
/P101566658-1.jpg)
/r7P101001979-2.jpg)
/P101001987-1.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/mwP101005824-5.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/92P101506326-2.jpg)
/P102084373-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/fnP102065563-2.jpg)
/P102084441-1.jpg)
/P102267547-1.jpg)

/P102084434-1.jpg)
/P102267400-1.jpg)