Beli 1 inch air impact wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Hose size (inch): 1/2
  2. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  3. JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    atribut:
    • Inlet Size: 1/2\"
    • Type: D-Handle
    • Drive Size: 1\"
    • Maximum Torque: 2500 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
  4. Shinano Air Impact Wrench 1 Inch (Alat Pengencang Bengkel)
    Mulai

    Rp13.999.900

  5. JTC Telescopic Transmission Jack
    Mulai

    Rp19.999.900

    JTC Telescopic Transmission Jack
    atribut:
    • CUFT: 3.4ft
  6. American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.099.900

    American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
  7. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  8. TJAP MATA Air Impact Wrench 1inch (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp6.799.900

    TJAP MATA Air Impact Wrench 1inch (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Mechanism: Win Hammer
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Maximum Torque: 2550
    • Minimum Hose Size (inch): 1/2
    • No Load Speed (rpm): 4000
  9. TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    24
    atribut:
    • Air Pressure: 0.6
    • Working Pressure (MPa): 0.6
    • Maximum Torque (N m): 382
    • Plug Angle (mm): 12.7
    • Mass (kg): 2.6
    • Length (mm): 182
    • Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Ability Bolt Diameter (mm): 16
    • Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
    • Air Consumption (m³/minute): 0.4
    • Body Material: Aluminium
    • Purpose of Use: For car maintenance and repair.
  10. First Tools Valve Seat & Face Cutter Set
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

  11. TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.900

    TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
Daftar Harga 1 inch air impact wrench Terbaru November 2026
TORA Air Impact Wrench Kit (Kunci Sok Angin)Rp799.900
KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp3.799.900
American Tool Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)Rp7.499.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)Rp33.999.900
Shinano Air Impact Wrench 1 Inch (Alat Pengencang Bengkel)Rp13.999.900
JTC Telescopic Transmission JackRp19.999.900
American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
American Tool Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait