Beli 1 bearing pillow block di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FYH Pillow Block Bearing UCP SeriesDeskripsi:FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
- FYH Pillow Block Bearing UKP Seriesatribut:
- Housing Number: P320
- Bearing Number: UK320
- Shaft Size: 3-1/2 in
- Dimensions (mm): 140x490x380
- Basic Load Cr: 173 kN, 38892 lbf
- Rating Cor: 141 kN, 31698 lbf
- NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Deskripsi:Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
- JTC Pillow Block Bearingatribut:
- Bearing Number: UCP205
- Diameter: 25mm
- Bolt Size: M10
Daftar Harga 1 bearing pillow block Terbaru March 2026
| ASB Pillow Block Bearing | Rp29.900 |
| TR Pillow Block Bearing | Rp62.900 |
| FYH Pillow Block Bearing UCP Series | Rp129.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher) | Rp21.900 |
| NTN Micro Ball Bearing (Laher) | Rp20.900 |
| TR Four Bolt Flanges | Rp63.900 |
| FYH Pillow Block Bearing UKP Series | Rp4.699.900 |
| NTN Tapered Roller Bearing (Laher) | Rp54.900 |
| FYH Pillow Type Unit UCP Type | Rp119.900 |
| ASB Four Bolt Flanges | Rp86.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/nrP101002855-2.jpg)
/P101002856-1.jpg)


/nvP101002859-3.jpg)




/b0P102049396-6.jpg)