Beli zipper bag plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Plastic Bag with ZipperDeskripsi:-Because it comes with a zipper, it is optimum for the classification of accessories and protection of parts, etc.-Transparent type, contents are easy to see. -Storage and management of parts and others.
- Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip)atribut:
- Color: Transparent
- Size Tolerance (cm): ±0.5
- AS ONE Zipper Bagatribut:
- Material: PE (Polyethylene)
- Ruzpack Zipper Bag Transparant Pouch (Plastik Klip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 120 ±5%
- Tolerance (cm): ±1
- Bagus Zipperbag with PouchDeskripsi:Bagus ZipperBag - Double Zipper adalah kantong penyimpan makanan yang mempunyai rel penutup GANDA dengan daya lekat kuat. Produk ini terbuat dari bahan plastik yang ramah lingkungan dan aman bagi makanan (food grade). Nama Bahan Baku : Polyethylene Plastic Resin 0.09mm. - Bentuk kantong yang melebar (4cm dan 6cm) di bagian bawahnya. - Lebih TEBAL sehingga cocok dan kuat untuk menyimpan berbagai macam barang anda - Bahan plastik dengan BPA FREE yang aman untuk makanan (food grade) dan tidak beracun.
- Bambi PP Zipper Bag Folio Jaring (F4)Deskripsi:Bambi Zipper Bag Net 5521 untuk menyimpan dokumen hingga ukuran Folio. Cocok untuk menyimpan dokumen pada saat berpergian.atribut:
- Size: Folio
- monotaro.id Zipper Bag Matteatribut:
- Thickness (micron): 60
- Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)atribut:
- Material: LDPE
- TRUSCO Plastic Bag with Zipper (with Heading Frame) (Plastik Klip)atribut:
- Thickness (mm): 0.04
- Length (mm): 120
- Width (mm): 85
- Mina Minazip Plastic Bag with A Zipper (Plastik Klip)Deskripsi:-Suitable for various packaging and storage.-Equipped with a zipper to shut out smells and leaking.-The content is visible making it convenient for sorting small items. -Packaging of various small articles such as packaging, clothing, food, medicine, and hygiene goods, etc.atribut:
- Color: Transparent
- Thickness: 0.04mm
- Material: Polyethylene (PE)
- Ruzpack Zipper Bag Frosted Pouch (Plastik Klip)atribut:
- Thickness (micron): 200
- Tolerance (cm): ±1
- Topla Zipper Pocket Mika A6atribut:
- Dimensions (cm): 11x25
- Size: A6
- Kenko Map Zipper PVCDeskripsi:Kenko PVC zipper bag/tas dokumen dengan sleting
- MACHO PP Plastic Zipper Bag (Plastik Klip)Deskripsi:Kantong plastik PP Zipper Macho adalah plastik multiguna dan praktis yyang dapat dibuka tutup berulang ulang, menjadikan kemasan terlihat lebih menarik, bening, segar dan tahan lama. Cocok untuk makanan, obat, pakaian, assesories, dan lain-lain.
- TRUSCO Plastic Bag with Zipper (with Thick Type Heading Frame)atribut:
- Thickness (mm): 0.08
- Weight (g): 368
- Length (mm): 170
- Width (mm): 120
- Seisannipponsha Uni- Pack, Chuck Attaching Polyethylene Bag0.04mm (Plastik Klip)atribut:
- Color: Transparant
- Material: Polyethylene (PE)
- Thickness: 0.04mm
- monotaro.id Tempat ID Card Mika Transparan TegakDeskripsi:monotaro.id tempat id card mika transparan ini memiliki berbagai ukuran. Saat ini tersedia 7 ukuran dengan pilihan tipe tegak dan mendatar. Terbuat dari plastik mika dengan ketebalan 0.1 micron yang tidak mudah robek. Cocok digunakan untuk acara seminar dan perkantoran.atribut:
- Type: Tegak
- Thickness (micron): 100
Daftar Harga zipper bag plastik Terbaru June 2026
| TRUSCO Plastic Bag with Zipper | Rp93.900 |
| Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip) | Rp11.900 |
| AS ONE Zipper Bag | Rp19.900 |
| Ruzpack Zipper Bag Transparant Pouch (Plastik Klip) | Rp36.900 |
| Bagus Zipperbag with Pouch | Rp60.900 |
| Bambi PP Zipper Bag Folio Jaring (F4) | Rp60.900 |
| monotaro.id Zipper Bag Matte | Rp84.900 |
| Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip) | Rp5.900 |
| TRUSCO Plastic Bag with Zipper (with Heading Frame) (Plastik Klip) | Rp139.900 |
| Mina Minazip Plastic Bag with A Zipper (Plastik Klip) | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 13/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/27P103750079-1.jpg)

/ohP111130881-1.jpg)

/akP102266380-2.jpg)

/a0P105397360-2.jpg)
%20(Plastik%20Klip)/P102183052-1.jpg)
/P102623741-1.jpg)
/nzP111130863-1.jpg)


/9zP111567359-1.jpg)
/P102183069-1.jpg)
/8kP102002308-11.jpg)