Beli yuri hand soap foaming premium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yuri Hand Soap Foaming Premium (Sabun Cuci Tangan)atribut:
- Volume (ml): 375
- Packaging: Pouch
- Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- Yuri Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800981atribut:
- Volume (ml): 375
- Packaging: Pouch
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- TEKIRO Mechanic Crepper (Alas Kerja Mekanik)Deskripsi:sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraan yang berdimensi 1, 000mmx470mmx200mmFungsi : sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraanMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- Size (cm): 100x46
- Dimension 1 (mm): 1000
- Dimension 2 (mm): 470
- Dimension 3 (mm): 200
- Dimension 4 (mm): 85
- Dimension 5 (mm): 450
- Dimension 6 (mm): 25
- Dimension 7 (mm): 47
- BIORE Hand Soap Foaming (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Dengan anti-bacterial dan wangi buah-buahan yang lembut. Melindungi dari kuman, namun kulit tangan tetap lembut dan tidak kering.atribut:
- Volume: 250ml
- Packaging: Refill
- Volume (ml): 250
- Kennedy Mechanics Creeper & SeatDeskripsi:Heavy-duty steel frame with powder coat finish. Vinyl coated cushioning. Quickly converts from creeper to seat. Adjustable back and parts tray when in the seat position.atribut:
- Height (mm): 100
- Length (mm): 1050
- Number of Wheels: 6
- Width (mm): 480
- Additional Features: Adjustable back Castor wheels Parts tray
- Weight Each (Kg): 13
- Part Number: KEN5037300K
- Yuri Hand Soap Foaming (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Sabun Cuci Tangan mampu membersihkan kotoran dan merontokkan kuman pada tangan. Kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan bila kita tidak mencuci tangan menggunakan air dan sabun.atribut:
- Volume (ml): 410
- Yuri Hand Soap Pump (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800974atribut:
- Packaging: Bottle Pump
- Volume (ml): 410
- MAXPOWER Mechanic Creeper Foldableatribut:
- Size: 36 inch (930 mm)
- SOS Pembersih Lantai JerigenDeskripsi:Dengan Power Action Membunuh Kuman* yang ada di permukaan lantai telah diuji di laboratorium terhadap kuman :•S. Aures (penyebab masalah pada kulit)•E. Coli (penyebab diare / masalah pencernaan)•P. Aeruginosa (penyebab infeksi pada saluran pernafasan)•S. Typhimurium (penyebab demam tifus) Memberikan sensasi keharuman yang segar dan tahan lama. Membersihkan debu, noda dan kotoran yang ada di permukaan lantai serta membuat lantai menjadi mengkilap.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- KRISBOW Alas Mekanik PlastikDeskripsi:Krisbow Plastic Creeper ERSP1030 merupakan wadah khusus untuk menempatkan komponen otomotif kecil untuk kegiatan reparasi di bengkel dan berfungsi sebagai tempat sementara atau untuk memindahkan komponen dari satu ke tempat lainnya. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap oli dan kotoran sehingga lebih mudah dibersihkan. Alat ini memiliki konstruksi yang solid dengan roda yang lebih seimbang sehingga dapat diandalkan untuk mempercepat pekerjaan Anda.atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 1050x510x100
- Color: Red
- Dimensions (cm): 103x51x10,5
- snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
Daftar Harga yuri hand soap foaming premium Terbaru March 2026
| Yuri Hand Soap Foaming Premium (Sabun Cuci Tangan) | Rp23.900 |
| ASANO Bolt Type Screw Shackle G2130 | Rp119.900 |
| Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan) | Rp159.900 |
| Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 | Rp209.900 |
| Yuri Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan) | Rp19.900 |
| Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 | Rp199.900 |
| TEKIRO Mechanic Crepper (Alas Kerja Mekanik) | Rp599.900 |
| BIORE Hand Soap Foaming (Sabun Cuci Tangan) | Rp20.900 |
| Kennedy Mechanics Creeper & Seat | Rp2.699.900 |
| Yuri Hand Soap Foaming (Sabun Cuci Tangan) | Rp40.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102732614-1.jpg)

/P101546551-1.jpg)

/P101546568-1.jpg)

/TEKIRO%20Mechanic%20Crepper%20(Alas%20Kerja%20Mekanik)/b3P105678399-2.jpg)
/P101573588-2.jpg)
/Kennedy%20Mechanics%20Creeper%20%26%20Seat/nuP102198858-4.jpg)
/P101546544-2.jpg)
/fzP101546575-3.jpg)
/MAXPOWER%20Mechanic%20Creeper%20Foldable/P102054666-1.jpg)


/4oP103452168-1.jpg)
/KYOTO%20TOOL%20(KTC)%20Service%20Creeper/P102177860-1.jpg)