Beli wrench adjustable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- Senator Set PerkakasDeskripsi:Set berisi 47 perkakas ini dari Senator®. Berkualitas baik dan lengkap untuk kebutuhan apa pun.Isi:- 6x kikir besi 16 cm assorted- 10x 12 x 1/2" x 18T mata gergaji besi- Kunci inggris C/V 8" (200mm)- Penggaris stainless steel 6" (150mm) dengan klip saku- Feeler gauge metrik dan inci, panjang blade: 60mm- Palu konde 1lb dengan gagang hickory- Palu karet 16oz dengan gagang kayu- Meteran tukang 5m/16ft dengan casing krom- 8 segmen snap-off blade heavy duty 18 mm- Retractable trimming knife- Gergaji besi DIY 12"- Tang jepit heavy duty 6" dengan side cutter- Tang potong 6"- Tang kombinasi 7"- Tang slip joint 10"- Tang potong seng straight blade 10"- Tang buaya lurus 10"- 8x obeng fluted handle- 7x set kunci pas drop forged 6-19mm- Kotak perkakas cantilever 21" dengan lima trayatribut:
- Kit Type: Engineers
- Insulated: No
- RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
- Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)Deskripsi:No.700:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyHigh toughness shank made of fully hardened chrome vanadium steelBlack Chrome platingNo.730:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyTang-thru type features a star-shaped end cap for haatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- PROTO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Material: Alloy Steel
- Opening Type: Adjustable
- SATA Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- Wide handle for improved comfort and better leverage- Wide opening jaw for greater capacity and allows each tool to work with more fastener sizes- Larger knurl for smoother operation- Hex jaw design reduces slippage and tightly grips bolt
- American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)Deskripsi:> Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
- STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
- MILWAUKEE Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.atribut:
- Grip Style: Ergonomic
- Handle Color: Red, Silver
- Handle Type: Ergonomic
- Adjustable Wrench Type: Adjustable Wrench
- Material: Alloy Steel
- Finish: Chrome
- Adjustment Type: Groove
- End Style: Hang Hole
- Head Type: Flexible
- Jaw Material: Alloy Steel
- Measurement Type: SAE
- Opening Type: Adjustable
- Standards: ASME
- Tether Style: Tether Ready
- Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)atribut:
- Material: Chrome
- BAHCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:-With a carabiner to prevent falling.-Anti-rust chrome plated finishing.atribut:
- Total Length: 158mm
- Maximum Opening: 20mm
- KTC Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:KTC Adjustable Wrench MWA-250 Opening jaw 29 mm
Daftar Harga wrench adjustable Terbaru March 2026
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp50.900 |
| Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris) | Rp559.900 |
| Senator Set Perkakas | Rp4.299.900 |
| Bullocks Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp109.900 |
| RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp609.900 |
| Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng) | Rp82.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp68.900 |
| STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp71.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris) | Rp609.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/beP106846410-12.jpg)
/4dP102149157-12.jpg)

/rfP103242987-1.jpg)
/72P102891254-7.jpg)
/P102039373-1.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/35P104800113-1.jpg)
/1wP103684068-2.jpg)
/a3P105523363-3.jpg)
/1iP107274054-7.jpg)
/4uP105510174-1.jpg)
/P102087312-1.jpg)
/g3P103687579-1.jpg)
/10P107274036-1.jpg)
/cwP102205464-11.jpg)
/P102053294-1.jpg)
/r7P105399979-1.jpg)
/P102378009-3.jpg)
/28P106759080-1.jpg)