Beli working table di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- GOMESIN Working TableDeskripsi:Stainless steel body Knock-down system Solid undershelfatribut:
- Length (mm): 1800
- Height (mm): 850
- Width (mm): 700
- MUTU Work TableDeskripsi:Horekamall menjual meja kerja dapur . RWT-18DW ini sangat penting untuk dapur manapun. Meja kerja dapur ini memiliki konstruksi stainless steel yang tahan lama yang pasti tahan penggunaan konstan di restoran bervolume tinggi, toko roti, kafetaria atau ruang makan. Setiap meja kerja dapur memiliki permukaan yang datar dan kokoh yang menyediakan ruang sempurna untuk mengiris sayuran, melunakkan daging dan menyelesaikan tugas persiapan makan lainnya.Work table ini mempunyai 3 laci (drawer) dengan dimensi 1800 x 700 x H850 mm
- FOTEC Standart Work Table with Solid Undershelf Knock DownDeskripsi:Working Table with 2 Undershelfcocok untuk dapur komersial seperti restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, cafe dan lainnya.atribut:
- Bottom Shelf Plate Thickness (mm): 0.8
- Height (mm): 850
- Material: Stainless Steel 201
- Number of Shelf: 2
- Top Shelf Plate Thickness (mm): 0.8
- Width (mm): 750
- GETRA Working Table with DrawersDeskripsi:Stainless steel body Knock-down system Solid undershelfatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- SHUTER Heavy Duty WorkbenchesDeskripsi:- M, U, S and T worktop are bonded to 50mm thick High Density Fiberboard (HDF)- Size of worktop is customizable on order- All surfaces in worktop range are compatible with a bench vice- Heat resitance worktops can withstand temperatures up to 180°C)- Attrition tested to a wear speed of 800 rev/minatribut:
- Optional Worktops: Impact-resistant PVC, 304/A2 Stainless Steel, Wood, Reinforced Thermosetting-resin
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- Simply Stainless Counter Conversion KitDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Lion Star Container Box Silvoatribut:
- Color: Transparent
- Boxo Work Bench (Meja Bengkel)Deskripsi:Work Bench AW6201 isSimple Working Panelatribut:
- Dimensions (mm): 1565x766x800
- Supercare Masker Surgicalatribut:
- Numbe of Ply: 3Ply
- Type: Earloop
- MUTU Kitchen SinkDeskripsi:Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
- GETRA Storage RackDeskripsi:Stainless steel Knock-down system Round Tubeatribut:
- Width (mm): 500
- Height (mm): 1550
Daftar Harga working table Terbaru March 2026
| GETRA Working Table | Rp2.299.900 |
| SHUTER Ultra Heavy Duty Workbenches | Rp949.900 |
| GOMESIN Working Table | Rp3.699.900 |
| KRISBOW Meja Kerja Bengkel | Rp6.799.900 |
| MUTU Work Table | Rp1.399.900 |
| FOTEC Standart Work Table with Solid Undershelf Knock Down | Rp1.899.900 |
| GETRA Working Table with Drawers | Rp5.299.900 |
| SHUTER Heavy Duty Workbenches | Rp11.999.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| Simply Stainless Counter Conversion Kit | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/f2P103472542-1.jpg)


/9bP103711335-1.jpg)



/P102068601-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/Supercare%20Masker%20Surgical/ajP108176379-1.jpg)