Beli white board kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WriteBest Papan Tulis Putihatribut:
- Plate Color: White
- Frame Color: Silver
- Board Surface Materials: White
- Frame Materials: Aluminium
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
- Offis Drywipe Board Magnetic Aluminium Trimatribut:
- Type: Magnetic Whiteboards
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- MagX White BoardDeskripsi:-Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet)Deskripsi:In case of pasting the product on except for steel surface, accessory does not absorb onto.atribut:
- Color: White
- Specifications: Magnet Supported.
- Keiko Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- Non Brand Glassboard MagneticDeskripsi:Papan tulis kaca white board magnetik ukuran 120x180cm. Perbedaan papan tulis kaca biasa dan magnetik adalah, jika yg magnetik mempunyai fungsi ganda yaitu bisa untuk menulis dengan spidol sekaligus dapat menempelkan magnet seperti di kulkas, kita bisa menempelkan kertas, reminder, notes dll, sehingga menyempurnakan meeting dan presentasi anda. Dapat dipasang pada tembok beton, partisi gypsum & triplek.
- Kenmaster Stop Kontak Timeratribut:
- Number of Plugs: 1
- KOKUYO Whiteboard Lightweight Type Plain (Papan Tulis)Deskripsi:Since it is lighter than the enamel type, it is easy to mount on the wall. Comes with a convenient tray. It can be installed on either the short side or the long side.atribut:
- Material: Board core material/paper core (contains waste paper pulp)
- Material (surface): Painted steel plate
- Ruled Line: Plain
- Tray Length External Dimension (mm): 12
- Paper Quality: Recycled material content/board core material: Cardboard (100% waste paper pulp content)
- Series: Whiteboard FB Series
- Tray Depth External Dimension (mm): 73
- TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)atribut:
- Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White x White
- Frame Color: Silver
- Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
- Specification: Single-sided specification
- Taffware Stop Kontak Digital Timer Switch Programmable TimingDeskripsi:Timer stop kontak ini digunakan untuk mematikan / menghidupkan arus listrik secara otomatis sehingga tidak terjadi over charge. Dengan timer ini Anda dapat menghemat penggunaan listrik rumah Anda, karena tidak terjadi lagi penggunaan listrik berlebihan seperti otomatis mematikan charger smartphone, pompa air, lampu, dan lain-lainatribut:
- Dimensions (cm): 13.5x6x4
- Power (W): < 0.9
- Response Time (minute): 1
- Spare Battery: 1.2 V > 100 jam
- Operating Voltage (V/Hz): 230, 50
- Accuracy (minute): +/- 1
- Output Voltage (V/A/W): AC 230, 16, 3680
Daftar Harga white board kaca Terbaru April 2026
| Sakana Papan Tulis Kaca dengan Kaki (Glass Board) | Rp5.899.900 |
| WriteBest Papan Tulis Putih | Rp279.900 |
| Sakana Glass Board | Rp1.699.900 |
| VETTO Stop Kontak Digital Timer | Rp119.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
| Offis Drywipe Board Magnetic Aluminium Trim | Rp559.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| MagX White Board | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/faP110051550-1.jpg)









%20(Papan%20Tulis)/o5P101000869-7.jpg)
/o6P101000870-6.jpg)




/jmP102981706-2.jpg)
/P102012277-1.jpg)