Beli welding wire di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- DAIDEN Welding WireDeskripsi:Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.atribut:
- Common Size (mm): 0.8
- Vector Welding Flux Cored Wireatribut:
- Diameter (mm): 0.8
- Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding WireDeskripsi:Pekerjaan DIY biasanya mengharuskan Anda untuk menyatukan dua buah kepingan atau batangan metal. Untuk menyatukannya, Anda membutuhkan mesin las atau solder dan kawat khusus untuk menempelkan dua metal tersebut. Kawat solder dari Taffware ini dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pengelasan, instalasi, ataupun perbaikanatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- WESTWARD MIG Welding WireDeskripsi:These hardfacing alloys resist abrasion and impact. They are suitable for overlaying surfaces that are exposed to both heavy pounding that can chip or crack the surfaces and gritty materials that can grind the surfaces. These alloys are commonly used for hardfacing equipment such as bulldozer blades, pump housings, and dredge cutter teeth.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- KOBELCO Kawat Las LB-52-18 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- TRUSCO Cable for Welding MachineDeskripsi:-It demonstrates sufficient strength for impact and wear, etc., especially withstanding voltage characteristics are very excellent since it uses elastic and tough natural rubber. -Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.-None-Connection cable for welding equipments secondary side-With phi8 round terminalatribut:
- Conductor Part Materials: Copper wire
- Accessories: None
- Coating Materials: Natural Rubber for Conducting Wire
- Purpose of Use: Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- Ramco Kawat Las MIG SolidDeskripsi:Untuk pengelasan material mild dan alloy steel, digunakan dengan gas pelindung.Mengandung deoxidizers untuk hasil manik yang lebih baik dan kecepatan las yang lebih tinggi.
- BERYCON Non-Sparking DriverDeskripsi:-Used for fastening and removing various types of screws.-A JIS equivalent product.-Tested for metal spark non-ignitability at the Research Institute of Marine Engineering.atribut:
- Shaft Materials: Beryllium Copper Alloy
- Handle Materials: Wood, brass
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- LINCOLN ELECTRIC Aluminum MIG Welding WireDeskripsi:ER4043 MIG welding wire has a higher tensile strength than ER5356 MIG welding wire. It is most commonly used for welding 6000 series aluminum alloys and is heat-treatable.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- AWS Classification: ER4043
- Compatible Shielding Gas (%): 100 Argon; 75 Argon/25 Helium
- For Material Type: Aluminium to Aluminium
- For Welding Position: Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Up
- Process: MIG Welding (GMAW)
- Series: SuperGlaze 4043
- Shielding Type: Gas-Shielded
- Spool Type: Plastic Spool
- Standards: AWS A5.10
- Tensile Strength (Minimum Required) (ksi): 29
- Welding Current Designation: DCEP
- Wire Diameter (inch): 0.035
- Wire Type: Solid
- WESTWARD Metal-Cored Welding WireDeskripsi:Nickel/iron metal-cored welding wire is used for welding cast iron to cast iron or cast iron to mild steel. It contains approximately 55% nickel and creates moderately hard welds that can only be machined with carbide-tipped tools.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- Process: Metal-Cored Welding (MCAW)
- HOBART Aluminum MIG Welding WireDeskripsi:ER4043 MIG welding wire has a higher tensile strength than ER5356 MIG welding wire. It is most commonly used for welding 6000 series aluminum alloys and is heat-treatable.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- AWS Classification: ER4043
- Arbor Hole Diameter: 5/8
- Compatible Shielding Gas (%): 100 Argon
- Elongation (As Welded): Not Specified
- Elongation (Minimum Required): Not Rated
- For Material Type: Aluminium to Aluminium
- For Welding Position: Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Up
- Manufacturer Part Number: S163208-G18
- Process: MIG Welding (GMAW)
- Series: ER4043
- Shielding Type: Gas-Shielded
- Spool Diameter (in): 4
- Spool Type: Plastic Spool
- Spool Width: 1-1/2
- Standards: AWS A5.10
- Tensile Strength (As Welded) (ksi): 29
- Tensile Strength (Minimum Required) (ksi): 29
- Weight (lbs): 1
- Welding Current Designation: DCEP
- Wire Diameter (inch): 0.035
- Wire Type: Solid
- Yield Strength (As Welded): Not Specified
- Yield Strength (Minimum Required): Not Rated
- JUMBO Radiator CoolantDeskripsi:JUMBO Radiator Coolant keep the vehicle's themperature stable and protectatribut:
- Volume (L): 5
Daftar Harga welding wire Terbaru January 2026
| monotaro Welding solid wire (Kawat Las) | Rp859.900 |
| DAIDEN Welding Wire | Rp159.900 |
| Vector Welding Flux Cored Wire | Rp93.900 |
| Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire | Rp13.900 |
| WESTWARD MIG Welding Wire | Rp419.900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series | Rp289.900 |
| Weldmax Stainless Steel MIG Wire | Rp2.099.900 |
| Redbo Kawat Las Flux Core | Rp92.900 |
| TRUSCO Cable for Welding Machine | Rp1.299.900 |
| ROHA Kawat Las Roll CO2 | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20solid%20wire%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/DAIDEN%20Welding%20Wire/raP106378982-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Vector%20Welding%20Flux%20Cored%20Wire/29P106925081-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/Taffware%20Kawat%20Las%20Aluminium%20Electrode%20Suhu%20Rendah%20Welding%20Wire/i0P107921648-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/WESTWARD%20MIG%20Welding%20Wire/53P107743183-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52-18%20Series/P102927984-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Stainless%20Steel/Weldmax%20Stainless%20Steel%20MIG%20Wire/iwP106777680-1.webp)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/Redbo%20Kawat%20Las%20Flux%20Core/6eP107031230-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/TRUSCO%20Cable%20for%20Welding%20Machine/P102956579-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ROHA%20Kawat%20Las%20Roll%20CO2/89P106342297-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ENKA%20CO2%20Wire/8iP104666306-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Ramco%20Kawat%20Las%20MIG%20Solid/3jP106540127-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/IKURA%20Parts%20of%20Automatic%20Welding%20Machine/2jP106573091-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/LINCOLN%20ELECTRIC%20Aluminum%20MIG%20Welding%20Wire/kjP109489739-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/WESTWARD%20Metal-Cored%20Welding%20Wire/pqP107742926-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/HOBART%20Aluminum%20MIG%20Welding%20Wire/jrP109489711-1.jpg)