Beli water blasting di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NILFISK Industrial High Pressure Cleaneratribut:
- Maximum Water Inlet Temperature (°C): 60
- NILFISK High Pressure Cold Home UseDeskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
- NILFISK High Pressure CleanerDeskripsi:Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
- NILFISK High Pressure ColdDeskripsi:The MC 7P industrial class cold water high pressure washer combines the renowned and unmatchable lifetime and quality of the C3, 4 piston pump with optimal ergonomics and mobility to offer an innovative and unbeatable partner for applications in heavy industry, large agriculture, transport and valetting, shipping and food industry. The MC 7P is equipped with the well-known industrial C3 pump: 4 ceramic pistons, double roller bearings, flow activated unloader system and 1450rpm motor for high intensity use with maximum performance and comfort. Capable of accepting 85Degrees C inlet water, the MC 7P can be used as an effective hot water cleaner if your environment permits. The pump is also known for use with salt water and in a wide range of harsh environments. The result is optimised workload, high cleaning efficiency, reduced downtime and long lifetime. - C3 4 ceramic piston pump with 85Degrees C inlet temperature. - Tough and sturdy design with 30mm steel frame. - Optimal storage and transport with foldable handle and easy lifting points. - High mobility with large rear wheels and front castor wheel. - Easy accessibility to pump. - Optimal service concept, Ergonomic accessory concept. - Flow activated control system. - Low pump oil safety function. - Water adjustment at pump head. - 2 detergent tanks and 2-way dosing valve.
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Dieselatribut:
- Power (HP): 10
- Rated Pressure (Bar): 248
- Flow Rate (L/minute): 18.2
- High Pressure Hose (mm): 8x10
- Revolution Speed (rpm): 3400
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- NILFISK Hot Water High Pressure CleanerDeskripsi:Hot Water High Pressure Cleaner is the right choice to clean surface from stubborn oil, grease, etc. Combination between cleaning impact and appropriate water temperature will give maximum cleaning result and speed.atribut:
- Motor Specification (rpm): 1450
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- NILFISK High Pressure ColdDeskripsi:MC 3C is designed for light, general cleaning tasks and is the ideal choice for tradesmen, small building companies, small garages and farms. This range is equipped with a professional 2800 rpm motor pump unit with stainless steel pistons for light cleaning tasks, developed for low to medium intensity use. The MC 3C is equipped with two new and very user-friendly features to make the products more easy to use and understand: Special holder for spray gun. Our studies also showed that one of the elements most broken during transport of the pressure washer is the spray gun. Simply because it is not always stored correctly and thus is left unprotected. The MC line includes an innovative spray gun holder that will keep this equipment out of harm’s way. Turnable electrical cable hook. A simple feature, but already greatly appreciated by customers of other products in our range. The turnable hook makes it simpler to wind and unwind the electrical cable, reducing the hassle linked to preparation or storage of the machine. This range of machines brings a clear reduction in the total cost of ownership for our customers, which has been a key element in our strategy. The MC range of pressure washers increase cleaning efficiency on average by 15%. Thanks to the external detergent injector system, the real working pressure at the nozzle is increased and the cleaning time can be reduced by up to 15% - and this saves labor, water and electricity costs! Also part of our efforts to reduce total cost of ownership, the serviceability of the MC line has been improved by an optimal level of accessibility to motor and pump. On board pump oil tank and fill/empty system make basic maintenance tasks such as oil checking simple for the user. And in case of maintenance by a service organization, the easy to access concept will reduce maintenance time and cost.atribut:
- Dimensions (mm): 720x480x900
- Flow Rate (L/minute): 11.7
- Motor Speed (rpm): 1400
- Power Consumption (kW): 2.2
- Power Supply (V): 240
- Pressure (bar): 110
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners Engine Cold WaterDeskripsi:Ideal wherever difficult external conditions and demanding cleaning tasks meet: the HD 9/23 De diesel-powered cold water high-pressure cleaner with Yanmar diesel engine generates the electricity it needs itself. If necessary, the required water can also be suctioned directly from bodies of water, allowing you to work in areas with poor infrastructure. With a water pressure of 230 bar, the machine measures up to almost any task. Its ergonomic frame concept and the puncture-proof wheels guarantee maximum mobility, while the robust basic frame can withstand heavy-duty use. With the EASY!Force high-pressure gun, which makes use of the recoil force of the high-pressure jet to reduce the holding force for the operator to zero, as well as the EASY!Lock quick-release fasteners, which make set-up and dismantling five times faster than with conventional screw connections, the machine is very convenient to use. A large water filter and a thermostat valve are built in to protect the pump. Useful optional enhancements, like the extra cage frame with eyelets for crane loading, round off the machine. APPLICATION AREAS - Construction industry (facade cleaning, cleaning construction vehicles and equipment) - Agriculture (cleaning vehicles and equipment or for use in forestry) - Industry (cleaning of equipment) - Service providers (cleaning outside areas e.g. squares and car parks)atribut:
- Part Number: 1.187-907.0
- Motor Type: L 100 V / Diesel
- Dimensions (mm): 866x722x1146
- Flow Rate (L/hour): 400-930
- Working Pressure (Bar): 40-up to 230
- Working Pressure (MPa): 4-up to 23
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners Engine Hot WaterDeskripsi:Thanks to its abundant equipment features, powerful Yanmar diesel engine and sturdy pipe frame, our heated HDS 1000 De high-pressure cleaner can confront the challenges that other machines cannot. High-quality components – the high-pressure pump is fitted with a brass cylinder head, stainless steel valves and chrome-nickel-coated stainless steel pistons – ensure an extremely long service life even with tough, continuous use. Our new EASY!Force high-pressure gun, which makes use of the recoil force of the high-pressure jet to reduce the holding force to zero, ensures effortless operation, while our patented EASY!Lock quick-release fasteners make set-up and dismantling five times faster than with conventional screw connections, but are just as durable and robust. The comprehensive safety equipment, consisting of a float with integrated calcification protection (DGT) which ensures separation from the drinking water network, various safety valves, as well as oil, water and fuel shortage protection, guarantees the machine's availability at all times. A robust frame protects the components and makes transport easier. Equipment - Spray gun, EASY!Force Advanced - Spray gun - High-pressure hose, 15 m - Spray lance, 1050 mm - Cage frame - Electro start - Power nozzle - Servo Control - Sturdy tubular steel frame for handling with crane - Motor, Diesel
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- DELCO Pressure WasherDeskripsi:Perfect for extra-heavy-duty outdoor applications, these powerful pressure washers allow greater mobility than their electric counterparts. They remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, garage floors, decks, stairs, and more. They can also be used to prepare walls and other surfaces for painting. The fluid pressure is generated by a gas engine.atribut:
- UNSPSC: 47121805
- Detergent Injection System: Yes
- Hose Dimensions (inchxft): 3/8x50
- Piston Material: Ceramic
- Pump Type : Triplex
- Usable Hour per Week (hour): 120+
Daftar Harga water blasting Terbaru March 2026
| NILFISK Industrial High Pressure Cleaner | Rp61.999.900 |
| NILFISK High Pressure Cold Home Use | Rp2.999.900 |
| NILFISK High Pressure Cleaner | Rp3.499.900 |
| NILFISK High Pressure Cold | Rp26.999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Diesel | Rp25.999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| NILFISK Hot Water High Pressure Cleaner | Rp63.999.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)