Beli ventilator fan krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- Fort Fan Accessory Filter Plasticatribut:
- Material: Plastic
- POWERPACK Pedal SealerDeskripsi:Mesin ini berfungsi untuk menyegel ( sealing ) atau merekatkan kemasan plastic dengan system injak ( pedal ).atribut:
- Seal Width (cm): 2-5
- SEKAI Kipas Exhaust Partisi (Heavy Duty)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI PWE 1080 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding dengan ukuran 25cm (10inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dilengkapi dengan metal body. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Exhaust 25cm (10inchi)- Daya : Out. 34 / In. 40W- Daya Sedot : 14.00 m³/min- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara- Dilengkapi Sekring Pengaman- Motor dilengkapi dengan Laher/Bearing- Baling-Baling Tidak Berisik- Dengan metalbody- Ukuran Pemasangan 29.5x29.5 (cm)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
- PITHON PVC Cable Duct with Slotatribut:
- Length (m): 1.7
- Color: Grey
- CKE Portable VentilatorDeskripsi:PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- KATSU SHT Portable Ventilatoratribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- DV Plastic Filter Fanatribut:
- Material: ABS Plastic
- Shape: Square
- Filtration efficiency: 0.73
- CKE Portable Ventilator with SupportDeskripsi:PV-S18/1-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.atribut:
- Voltage (V): 220
- Speed (rpm): 2800
- Blade Material: Aluminium
- Fort AC-Axial Blower Fanatribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Wipro Blower VentilatorDeskripsi:Aplikasi : Kipas ventilasi portable yang ideal untuk hotel, pabrik, mal, gudang, lab, dapur, ruang bawah tanah, bengkel.Selain itu juga cocok untuk pembuangan pada welding gas, debu, & cat ketika merenovasi rumah.atribut:
- Working Temperature (°C): < 40
- Power at 50Hz (V): 220
- CKE Portable Ventilator BlowerDeskripsi:Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- IMATSU Portable Ventilator BlowerDeskripsi:Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
- monotaro Flexible DuctDeskripsi:The duct for air conditioning and ventilationatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
Daftar Harga ventilator fan krisbow Terbaru March 2026
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
| YamamaxPRO Blower Ventilator | Rp1.299.900 |
| Fort Fan Accessory Filter Plastic | Rp66.900 |
| WEIDMULLER Filter Fan | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Duct Ventilator | Rp1.699.900 |
| POWERPACK Pedal Sealer | Rp2.799.900 |
| SEKAI Kipas Exhaust Partisi (Heavy Duty) | Rp369.900 |
| PITHON PVC Cable Duct with Slot | Rp19.900 |
| CKE Portable Ventilator | Rp2.299.900 |
| KATSU SHT Portable Ventilator | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P103060028-1.jpg)