Beli ventilator fan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CKE Portable VentilatorDeskripsi:PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- KDK Kipas Angin Ventilasi Langit langitDeskripsi:- Berfungsi membuang udara kotor dalam ruangan. - Memakai "Sirocco Fan" berkinerja tinggi. - Suara Hembusan halus. - Cocok digunakan di rumah, condominium, apartemen, kantor, ruko, rumah sakit, hotel, dll - Dapat diaplikasikan menggunakan "ducting".atribut:
- Voltage (V): 220
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- CFI Portable Fan Ventilatoratribut:
- Blade System: Fixed
- Blade Material: Aluminium
- Voltage (V): 220
- Dimensions (cm): 45x41x34
- Noise (dB): 70
- Phase: 1
- Speed (rpm): 2800
- Vanco Portable Propeller Ventilator VSHT SeriesDeskripsi:- The VSHT portable propeller ventilator has many strong points such as excellent function, special style, light weight, strong wind-power and reasonable structure. It’s special manufactured for underground cable maintenance, shipping, making, exhaust for fire fighting, piping construction and in other violent working situation for ventilation.- This series is made with die-cast aluminum alloy blade with gradual twisted airfoil cross section.- The motor housing uses aluminum alloy structure, which helps reduces heat and reduce the overall weight of the unit. The fan can be equipped with fire retardant flexible duct.atribut:
- Speed (rpm): 2800
- CKE Portable Ventilator Explotion Proof SeriesDeskripsi:PV-CTF-I-28-SL-NBPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.atribut:
- Voltage (V): 220
- CKE Box Fan Pulley MotorDeskripsi:Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.atribut:
- Noise (dB): 70
- Speed (rpm): 1400
- KATSU Kipas Angin Plafon Putar (Kipas Angin Gantung)atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 90
- Speed (rpm): 1400
- Size (inch): 18
- Capacity (m³/hour): 65
- SEKAI Bloweratribut:
- Fan Material: Metal
- Voltage (V): 220/50Hz
- CKE Kipas Exhaust StandarDeskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
- Wipro Blower VentilatorDeskripsi:Aplikasi : Kipas ventilasi portable yang ideal untuk hotel, pabrik, mal, gudang, lab, dapur, ruang bawah tanah, bengkel.Selain itu juga cocok untuk pembuangan pada welding gas, debu, & cat ketika merenovasi rumah.atribut:
- Working Temperature (°C): < 40
- Power at 50Hz (V): 220
- CKE Portable Ventilator with SupportDeskripsi:PV-S18/1-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.atribut:
- Voltage (V): 220
- Speed (rpm): 2800
- Blade Material: Aluminium
- KDK Kipas ExhaustDeskripsi:- Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
- CKE Box FanDeskripsi:HLF-1220-D-AYBox fan/ axial low noise/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional4. Garansi service 1 tahun
- KATSU Exhaust Powerful Fanatribut:
- Material: Steel
- FYH Pillow Block Bearing UCP SeriesDeskripsi:FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
Daftar Harga ventilator fan Terbaru March 2026
| CKE Portable Ventilator | Rp2.299.900 |
| KDK Kipas Angin Ventilasi Langit langit | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
| CFI Portable Fan Ventilator | Rp1.799.900 |
| Vanco Portable Propeller Ventilator VSHT Series | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Duct Ventilator | Rp1.699.900 |
| CKE Portable Ventilator Explotion Proof Series | Rp9.199.900 |
| CKE Box Fan Pulley Motor | Rp3.899.900 |
| KATSU Kipas Angin Plafon Putar (Kipas Angin Gantung) | Rp2.399.900 |
| SEKAI Blower | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/jaP103458694-1.jpg)