Beli velg vario 150 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TLDeskripsi:- Desain & konstruksi pola fungsional untuk performa optimal saat berkendara di kondisi jalan raya- Untuk motor Vespa LX 125, Vespa S 125, Vespa Primavera 150, Vespa Sprint 150, Honda ADV, Yamaha Nmax
- ASPIRA Ban Belakang Tube Type UrbanoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TLDeskripsi:Tire that combines performance and driving comfort Benefits :- provide stable control and long mileage- provide security, perfection in riding - Engineered to meet the demands of young aggressive riders on regularly and daily use. - Produces a quiet ride - Offers safe, comfortable, better mileage, and reliable feedback on dry or wet roads - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
- ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo ScooticDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga velg vario 150 Terbaru April 2026
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TL | Rp399.900 |
| ASPIRA Ban Belakang Tube Type Urbano | Rp149.900 |
| Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TL | Rp299.900 |
| ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo Scootic | Rp299.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/daP103087478-3.jpg)